pagina iniziale

ORBIS - ORBOB322510 KRON PLUS ANTRACITE CRONOTERM. - OB322510

ORBIS
copiacopia
ORBIS - ORBOB322510 KRON PLUS ANTRACITE CRONOTERM.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di regolazione on/off - sì

  • Tipo di regolazione modulabile - no

  • Colore - Antracite

  • Intervallo di misura - 5...35 °C

  • Caratteristiche di comando - Altro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8426709105433

Codice prodotto

ORBOB322510

Cod. produttore

OB322510

Produttore

ORB

Tipo di regolazione on/off:

sì

Tipo di regolazione modulabile:

no

Colore:

Antracite

Intervallo di misura:

5...35 °C

Caratteristiche di comando:

Altro

Collegamento:

2 fili

Tipo di alimentazione elettrica:

Batteria

Con ricevitore:

no

Sensore esterno:

no

Adatto per raffrescamento:

sì

Adatto per il riscaldamento:

sì

Tipo di orologio:

Orologio settimanale

Controllo dipendente dalle intemperie:

no

Numero di uscite riscaldamento:

1

Numero di uscite raffreddamento:

1

Tensione max. dei contatti:

250 V

Con display:

sì

Esecuzione del contatto:

Contatto invertitore (NO/NC)

Valore differenziale:

0.5...0.5 K

Differenza regolabile:

no

Max. carico di contatto:

5 A

Classe del termostato:

II

Grado di protezione (IP):

IP40

Larghezza:

65.6 mm

Visualizzazione umidità relativa dell'aria:

no

Ottimizzazione:

no

Comando:

Tasto

Numero programmi di commutazione:

24

Selettore per riscaldamento e acqua calda con riscaldamento:

no

Temperatura leggibile:

sì

Interruttore ore di straordinario:

sì

Con circuito di acqua potabile:

no

Altezza:

44 mm

Modello orologio:

Digitale

Compatibile con Google Assistant:

no

Antideflagrante:

no

Profondità:

50.3 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Cronotermostato da incasso estraibile, adattabile alle più recenti serie civili grazie al suo sistema che sfrutta il supporto della placca scelta e si adatta alla scatola tipo 503. - Due livelli di temperatura regolabili (Comfort-Risparmio) - Funzione Antigelo fissa a 4 °C - Cambio automatico ora legale - Comoda programmazione che si può realizzare anche con base e collegamento staccato - Le misurazioni delle temperature e le impostazioni vengono visualizzate su un ampio display - Modalità difunzionamento estate/inverno (condizionamento/riscaldamento) - Funzionamento manuale - Indicazione livello batterie - Uscita per il collegamento del combinatore telefonico GSM - La programmazione degli eventi e delle temperature viene gestita tramite segmenti grafici e due manopole graduate ne garantiscono una semplicità d'uso unica - Il design accattivante, piacevole e la disponibilità dei colori bianco, antracite e alluminio lo rendono adattabile in maniera ottimale a qualsiasi ambiente CARATTERISTICHE TECNICHE - Alimentazione: 2 Batterie Alcaline da 1,5V AAA (LR03) - Portata dei Contatti: 5(1) A / 250V AC - Tipo di Contatto: In scambio - Durata Batterie: Approssimativamente 1 anno - Tipo di Regolazione: ON/OFF con isteresi a 0 - Tempo minimo Programmabile: 60 minuti - Precisione Temperatura: ±0,5 °C - Risoluzione: 0,5 °C - Precisione di funzionamento: 1,2s / 24h a 23 °C - Misura e regolazione della temperatura: Comfort: da +5 °C a +35 °C ; Risparmio: da +5 °C a +25 °C - Differenziale: Fisso a 0,5 °C - Temperatura di Funzionamento: Da 0 °C a +50 °C - Placche compatibili (*): BTICINO (Living international, Livinglight, Livinglight Air, Livinglight Tech, Axolute, Axolute Air e Matix) ; VIMAR (Idea, Rondo, Plana, Eikon e Arké) ; LEGRAND (Vela e Cross) ; GEWISS Chorus (Art, Lux e One) - Classe di Protezione: II secondo EN 60335 in condizioni di montaggio corrette - Tipo di Protezione: IP 40 secondo EN 60529 - Installazione: Incasso su scatola 3 moduli (tipo 503) * I marchi indicati sono di proprietà dei legittimi proprietari.