pagina iniziale

ORBIS - ORBOB320622 CLIMA MLW TERMOSTATO - OB320622

ORBIS
copiacopia
ORBIS - ORBOB320622 CLIMA MLW TERMOSTATO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - On/off

  • Tipo di montaggio - A parete

  • Colore - Bianco

  • Max. carico di contatto - 10 A

  • Valore differenziale - 0...0 K

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

9 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8426709002251

Codice prodotto

ORBOB320622

Cod. produttore

OB320622

Produttore

ORB

Tipologia:

On/off

Tipo di montaggio:

A parete

Colore:

Bianco

Max. carico di contatto:

10 A

Valore differenziale:

0...0 K

Tipo di alimentazione elettrica:

Senza

Collegamento:

2 fili

Con ricevitore:

no

Sensore esterno:

no

Adatto per il riscaldamento:

sì

Adatto per raffrescamento:

sì

Intervallo di misura:

5...30 °C

Con display:

no

Esecuzione del contatto:

Contatto invertitore (NO/NC)

Temperatura leggibile:

no

Caratteristiche di comando:

Altro

Versione rilevatore/sonda:

Altro

Differenza regolabile:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Comando:

Girevole

Numero di uscite raffreddamento:

1

Tensione max. dei contatti:

250 V

Comandi nascosti:

no

Con indicatore di livello rumore:

no

Numero di uscite riscaldamento:

1

Antideflagrante:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Con circuito di acqua potabile:

no

Larghezza:

83.7 mm

Altezza:

82.9 mm

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Profondità:

30.9 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Termostato ambiente a membrana gas. - I molteplici modelli soddisfano le diverse esigenze applicative - Una manopola graduata rende semplice l'impostazione della temperatura desiderata - Possibilità di limitare il campo di impostazione (tramite cavalieri limitatori) CARATTERISTICHE TECNICHE - Alimentazione: Non necessita - Portata dei contatti: 10(1,5) A/ 250 V - Regolazione della temperatura: Da 5 °C a 30 °C - Differenziale: Fisso a 1,5 °C - Classe di protezione: II secondo EN 60335in condizioni di montaggio corrette - Tipo di protezione: IP 20 secondo EN 60529 - Installazione: Parete