pagina iniziale

ORBIS - ORBOB270023 ALPHA D 230 V OROLOGIO - OB270023

ORBIS
copiacopia
ORBIS - ORBOB270023 ALPHA D 230 V OROLOGIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di canali - 1

  • Programma 24 h - sì

  • Programma settimanale - no

  • Con sincronizzazione di rete - no

  • Controllato al quarzo - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8426709001773

Codice prodotto

ORBOB270023

Cod. produttore

OB270023

Produttore

ORB

Numero di canali:

1

Programma 24 h:

sì

Programma settimanale:

no

Con sincronizzazione di rete:

no

Controllato al quarzo:

sì

Tempo di commutazione minimo canale 1:

15 min

Tensione di alimentazione:

230...230 V

Tipo di montaggio:

Incasso in pannello frontale 72x72 mm

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

AC

Riserva di marcia in ore:

0

Frequenza della tensione di alimentazione:

50...60 Hz

Riserva di marcia in anni:

0

Scostamento giornaliero orologio:

1 s

Programma 60 min:

no

Programma annuale:

no

Esecuzione del contatto:

Contatto invertitore (NO/NC)

Divisione del disco di programma 1:

96 min

Cambio automatico ora estiva/invernale:

no

Comando manuale:

sì

Preselezione del circuito:

no

Corrente di commutazione nominale a 250 V AC:

16 A

Max. commutazione del LED di alimentazione:

0 W

Contatto di commutazione a potenziale zero:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Numero moduli DIN:

0

Larghezza:

72 mm

Altezza:

92 mm

Profondità:

43 mm

Interruttore orario elettromeccanico di dimensioni 72x72 mm che incorpora la più avanzata tecnologia al quarzo. La visualizzazione delle ore avviene tramite lancette, che permettono una lettura oraria precisa come un orologio convenzionale, su di un quadrante dotato di cavalierini imperdibili. Grazie alle sue caratteristiche costruttive, è un controllo automatico di montaggio indipendente, può essere installato a parete, su binario DIN (da 35 mm secondo EN 60715) oppure retroquadro. Un comando annuale consente l'inserimento o l'esclusione del contatto per effettuare eventuali operazioni sull'impianto utilizzatore. - Programmazione giornaliera - Contatto libero da potenziale - Coperchio trasparente di protezione CARATTERISTICHE TECNICHE - Tensione nominale: 230 V - Frequenza nominale: 50 - 60 Hz - Portata dei contatti: 16 (4) A / 250 V AC - Carichi massimi: - Incandescenza: 2000 W - Fluorescenza: 1200VA - Alogena basso voltaggio: 2000 VA - Alogena 230 V AC: 2000 W - Lampade basso consumo: 1000 VA - LED: 100 VA - Riserva di carica: Senza Riserva - Precisione di funzionamento: In funzione della frequenza di rete - Tipo di contatto: In scambio - Interruttore manuale: ON-OFF-Automatico - Temperatura di funzionamento: -10 °C a +50 °C - Classe di protezione: II secondo EN 60335 in condizioni di montaggio corrette - Tipo di protezione: IP 20 secondo EN 60529 - Installazione: A parete, retroquadro o su barra din da 35 mm secondo EN 60715. Installazione su basecon terminali faston. - N° Cavalieri: 96 - Tempo minimo intervento : 15 minuti