pagina iniziale

ORBIS - ORBOB251512 MINI T-LOG 230 V OROLOGIO - OB251512

ORBIS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di canali - 1

  • Tensione di alimentazione - 207...253 V

  • Programma 24 h - sì

  • Tipo di montaggio - Guida DIN

  • Programma settimanale - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8426709103460

Codice prodotto

ORBOB251512

Cod. produttore

OB251512

Produttore

ORB

Numero di canali:

1

Tensione di alimentazione:

207...253 V

Programma 24 h:

sì

Tipo di montaggio:

Guida DIN

Programma settimanale:

sì

Tempo di commutazione minimo canale 1:

0.0166 s

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

AC

Frequenza della tensione di alimentazione:

50...60 Hz

Riserva di marcia in anni:

5

Scostamento giornaliero orologio:

1 s

Guida di testo nel display:

no

Programmazione esterna:

no

Scheda di memoria inclusa:

no

Programma 60 min:

no

Programma annuale:

no

Programma vacanze:

sì

Programma d'impulsi:

sì

Programma ciclo:

sì

Programma astronomico:

no

Programma casuale:

no

Contatore di funzionamento:

sì

Con sincronizzazione di rete:

no

Controllato al quarzo:

sì

Radiocontrollato:

no

Radio controllato (DCF77):

no

GPS:

no

Esecuzione del contatto:

Contatto invertitore (NO/NC)

Numero di contatti:

1

Numero di spazi di memoria:

50

Tempo di commutazione minimo canale 2:

1 s

Cambio automatico ora estiva/invernale:

sì

Comando manuale:

sì

Ingresso del tasto esterno:

no

Preselezione del circuito:

no

Corrente di commutazione nominale a 250 V AC:

16 A

Contatto di commutazione a potenziale zero:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Larghezza:

72 mm

Altezza:

103 mm

Profondità:

47 mm

Interruttore orario che incorpora un concetto innovativo di programmazione mediante un menù di testo, che lo rende versatile, completo e semplice. - Programmazione giornaliera-settimanale - Contatto libero da potenziale - Display alfanumerico di grandi dimensioni - Cronogramma di programmazione che informa circa il programma realizzato - Cambio automatico e programmabile dell'ora legale - 50 programmazioni ON-OFF - Programma ad impulsi, ciclico, aleatorio e vacanze - Contatore di ore - Coperchio di protezione trasparente - Forzatura del relè: ON-OFF manuale / ON-OFF permanente CARATTERISTICHE TECNICHE - Tensione nominale: 230 V AC (altre alimentazioni a richiesta) - Frequenza nominale: 50-60 Hz - Portata dei contatti: 16 (4) A / 250 V AC - Carichi massimi: - Incandescenza: 3000 W - Fluorescenza: 1200VA - Alogena basso voltaggio: 2000 VA - Alogena 230 V AC: 3000 W - Lampade basso consumo: 400 VA - LED: 90 VA - Riserva di carica: 5 anni con batteria al litio a 23 °C - Precisione di funzionamento: ±1sec/gg a 20 °C - Autoconsumo: 6 VA capacitivo - Tipo di contatto: 1 in scambio - Tipo di programma: Settimanale - Funzionamento: Automatico/Manuale - Temperatura di funzionamento: -10 °C a +45 °C - Classe di protezione: II secondo EN 60335 in condizioni di montaggio corrette - Tipo di protezione: IP 20 secondo EN 60529 - Installazione MINI T LOG: Parete, retroquadro o su barra DIN Tempo minimo di intervento: 1 secondo Numero contatti: 1