pagina iniziale

ORBIS - ORBOB178072 ASTRO NOVA CITY OROL.12V DC 2M - OB178072

ORBIS
copiacopia
ORBIS - ORBOB178072 ASTRO NOVA CITY OROL.12V DC 2M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di canali - 2

  • Tensione di alimentazione - 12...12 V

  • Programma 24 h - sì

  • Tipo di montaggio - Guida DIN

  • Programma settimanale - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8426709106423

Codice prodotto

ORBOB178072

Cod. produttore

OB178072

Produttore

ORB

Numero di canali:

2

Tensione di alimentazione:

12...12 V

Programma 24 h:

sì

Tipo di montaggio:

Guida DIN

Programma settimanale:

sì

Tempo di commutazione minimo canale 1:

0.0166 s

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

DC

Riserva di marcia in anni:

10

Scostamento giornaliero orologio:

1 s

Guida di testo nel display:

no

Programmazione esterna:

sì

Scheda di memoria inclusa:

no

Programma 60 min:

no

Programma annuale:

no

Programma vacanze:

sì

Programma d'impulsi:

no

Programma ciclo:

no

Programma astronomico:

sì

Programma casuale:

no

Contatore di funzionamento:

sì

Con sincronizzazione di rete:

no

Controllato al quarzo:

sì

Radiocontrollato:

no

Radio controllato (DCF77):

no

GPS:

no

Esecuzione del contatto:

Contatto invertitore (NO/NC)

Numero di contatti:

2

Numero di spazi di memoria:

40

Tempo di commutazione minimo canale 2:

0.0166 s

Cambio automatico ora estiva/invernale:

sì

Comando manuale:

sì

Ingresso del tasto esterno:

no

Preselezione del circuito:

no

Corrente di commutazione nominale a 250 V AC:

16 A

Contatto di commutazione a potenziale zero:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Numero moduli DIN:

2

Larghezza:

35 mm

Altezza:

88 mm

Profondità:

65 mm

Interruttore orario modulare che incorpora un concetto innovativo di programmazione e visualizzazione mediante menù di testo, che lo rendono facile da configurare e semplice de utilizzare. - ll suo impiego è in alternativa all'utilizzo di un intrerruttore crepuscolare o ad un interruttore orario digitale - Facile da impostare, il dispositivo gestisce automaticamente, con l'inserimento della località d'installazione, in relazione al giorno dell'anno, l'accensione o lo spegnimento dei carichi elettrici ad esso collegati - Le uscite relè possono essere programmate in relazione all'orario di alba e tramonto o ad orari fissi come in un normale orologio digitale - 40 programmazioni astronomiche/orologio digitale - Interventi programmabili: ON/OFF ora fissa, ON/OFF alba e tramonto, ON/OFF risparmio - Display LCD grafico retroilluminato di grandi dimensioni, con visualizzazione dell'ora, data, giorno e stato relè - Visualizzazione cronogramma giornaliero delle manovre programmate - Cambio automatico e programmabile dell'ora legale - Contatore di ore - Commutazione manuale/manuale permanente - Programmazione fino a 4 periodi di vacanza: in ciascuno di questi è possibile impostare un programma diverso - Possibilità inserimento codice pin per blocco tastiera - Connettore per chiave bluetooth (non in dotazione) che consente la programmazione tramite smartphone / tablet con una APP dedicata scaricabile gratuitamente - La batteria per la riserva di carica è alloggiata in un apposito vano esterno per facilitare l'operazione di sostituzione / smaltimento - Coperchio frontale copritasti piombabile CARATTERISTICHE TECNICHE - Tensione nominale: 12 V DC - Frequenza nominale: 50-60 Hz - Portata dei contatti: 16 (10) / 250 V AC - Carichi massimi: - Incandescenza: 3000 W - Fluorescenza: 1200VA - Alogena basso voltaggio: 2000 VA - Alogena 230 V AC: 3000 W - Lampade basso consumo: 600 VA - LED: 90 VA - Tipo di contatto: 2 in scambio - Riserva di carica: 10 anni con batteria al Litio (non collegato a rete) oppure 48 ore sensa batteria e non collegato a rete - Precisione di funzionamento: ± 1sec/gg a 23 °C - Tipo di manovra: ON/OFF/ASTRONOMICO - Autoconsumo: 16 VA induttivi (1,3 W) - Temperatura di funzionamento: Da -10 °C a +45 °C - Classe di protezione: II secondo EN 60335 in condizioni di montaggio corrette - Tipo di protezione: IP 20 secondo EN 60529 - Installazione: Su barra DIN da 35 mm secondo EN 60715 Tempo minimo di intervento: 1 minuto Numero contatti : 2