pagina iniziale

ORBIS - ORBOB176100 DATA ANUAL 230 V OROLOGIO 2M - OB176100

ORBIS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di canali - 2

  • Tensione di alimentazione - 207...253 V

  • Programma 24 h - sì

  • Tipo di montaggio - Guida DIN

  • Programma settimanale - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8426709105563

Codice prodotto

ORBOB176100

Cod. produttore

OB176100

Produttore

ORB

Numero di canali:

2

Tensione di alimentazione:

207...253 V

Programma 24 h:

sì

Tipo di montaggio:

Guida DIN

Programma settimanale:

sì

Tempo di commutazione minimo canale 1:

0.0166 s

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

AC

Frequenza della tensione di alimentazione:

50...60 Hz

Riserva di marcia in anni:

3

Scostamento giornaliero orologio:

1 s

Guida di testo nel display:

no

Programmazione esterna:

sì

Scheda di memoria inclusa:

no

Programma 60 min:

no

Programma annuale:

sì

Programma vacanze:

sì

Programma d'impulsi:

sì

Programma ciclo:

sì

Programma astronomico:

no

Programma casuale:

sì

Contatore di funzionamento:

sì

Con sincronizzazione di rete:

no

Controllato al quarzo:

sì

Radiocontrollato:

no

Radio controllato (DCF77):

no

GPS:

no

Esecuzione del contatto:

Contatto invertitore (NO/NC)

Numero di contatti:

2

Numero di spazi di memoria:

100

Tempo di commutazione minimo canale 2:

0.0166 s

Cambio automatico ora estiva/invernale:

sì

Comando manuale:

sì

Ingresso del tasto esterno:

no

Preselezione del circuito:

no

Corrente di commutazione nominale a 250 V AC:

16 A

Grado di protezione (IP):

IP20

Numero moduli DIN:

2

Larghezza:

35 mm

Altezza:

87 mm

Profondità:

65 mm

Interruttore orario modulare che incorpora un concetto innovativo di programmazione che lo rende versatile, completo e semplice. - Programmazione giornaliera-settimanale-mensile-annuale - Display retroilluminato con visualizzazione di ora, data, giorno, stato e programma - Cambio automatico e programmabile dell'ora legale - 30 eventi x relè (On, Off, Ciclo, Impulso), 4 periodi vacanza per relè e 20 giorni vacanza per relè - Riserva di carica 3 anni - Programma On, Off, Ciclo, Impulso (da 1 a 59 sec), vacanze, casuale - Commutazione manuale (temporanea o permanente) - Coperchio copritasti piombabile - La batteria per la riserva di carica è alloggiata in un apposito vano esterno per facilitare l'operazione di sostituzione / smaltimento CARATTERISTICHE TECNICHE - Tensione nominale: 230 V AC - Frequenza nominale: 50-60 Hz - Portata dei contatti: 16(10) A / 250 V AC - Carichi massimi: - Incandescenza: 2000 W - Fluorescenza: 250VA - Alogena basso voltaggio: 1000 VA - Alogena 230 V AC: 2000 W - Lampade basso consumo: 200 VA - LED: 25 VA - Riserva di carica: circa 3 anni con batteria al litio a 20 °C - Precisione di Funzionamento: ±1 sec/gg a 20 °C - Autoconsumo: 8 VA - Tipo di contatto: 2 in scambio - Tipo di programma: Giornaliero, settimanale, mensile, annuale - Funzionamento: Automatico-Manuale-Permanente - Temperatura di funzionamento: -20 °C a +40 °C - Classe di protezione: II secondo EN 60335 in condizioni di montaggio corrette - Tipo di protezione: IP 20 secondo EN 60529 - Installazione: Su barra DIN da 35 mm secondo EN 60715 Tempo minimo di intervento: 1 secondo Numero contatti: 2