pagina iniziale

ORBIS - ORBOB174072 DATA LOG 12V AC/DC OROLOGIO 2M - OB174072

ORBIS
copiacopia
ORBIS - ORBOB174072 DATA LOG 12V AC/DC OROLOGIO 2M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di canali - 1

  • Tensione di alimentazione - 10.8...13.2 V

  • Programma 24 h - sì

  • Tipo di montaggio - Guida DIN

  • Programma settimanale - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8426709102838

Codice prodotto

ORBOB174072

Cod. produttore

OB174072

Produttore

ORB

Numero di canali:

1

Tensione di alimentazione:

10.8...13.2 V

Programma 24 h:

sì

Tipo di montaggio:

Guida DIN

Programma settimanale:

sì

Tempo di commutazione minimo canale 1:

0.0166 s

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

AC/DC

Frequenza della tensione di alimentazione:

50...60 Hz

Riserva di marcia in anni:

10

Scostamento giornaliero orologio:

1 s

Guida di testo nel display:

no

Programmazione esterna:

sì

Scheda di memoria inclusa:

no

Programma 60 min:

no

Programma annuale:

no

Programma vacanze:

sì

Programma d'impulsi:

sì

Programma ciclo:

sì

Programma astronomico:

no

Programma casuale:

no

Contatore di funzionamento:

sì

Con sincronizzazione di rete:

no

Controllato al quarzo:

sì

Radiocontrollato:

no

Radio controllato (DCF77):

no

GPS:

no

Esecuzione del contatto:

Contatto invertitore (NO/NC)

Numero di contatti:

1

Numero di spazi di memoria:

40

Cambio automatico ora estiva/invernale:

sì

Comando manuale:

sì

Ingresso del tasto esterno:

no

Preselezione del circuito:

no

Corrente di commutazione nominale a 250 V AC:

16 A

Contatto di commutazione a potenziale zero:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Numero moduli DIN:

2

Larghezza:

35 mm

Altezza:

88 mm

Profondità:

65 mm

Interruttore orario modulare che incorpora un concetto innovativo di programmazione e visualizzazione mediante menù di testo, che lo rendono facile da configurare e semplice de utilizzare. - Programmazione giornaliera-settimanale - Contatti liberi da potenziale - Guida alla programmazione mediante messaggi di testo - Otto lingue selezionabili - Display LCD grafico retroilluminato di grandi dimensioni con visualizzazione di ora, data, giorno e stato relè - Cronogramma giornaliero che indica il programma impostato - Cambio automatico e programmabile dell'ora legale - 40 programmazioni ON/OFF - Programma ON/OFF, impulso (da 1 a 59 secondi) e ciclo - Programmazione fino a 4 periodi di vacanza: in ciascuno di questi è possibile impostare un programma diverso - Commutazione manuale / manuale permanente - Contatore di ore - Possibilità inserimento codice pin per bloccare o sbloccare la tastiera - Connettore per chiave bluetooth (non in dotazione) che consente la programmazione tramite smartphone / tablet con una APP dedicata scaricabile gratuitamente - La batteria per la riserva di carica è alloggiata in un apposito vano esterno per facilitare l'operazione di sostituzione / smaltimento - Coperchio frontale copritasti piombabile CARATTERISTICHE TECNICHE - Tensione nominale: 12 V AC/DC - Frequenza nominale: 50-60 Hz - Portata dei contatti: 16 (10) A / 250 V AC - Carichi massimi: - Incandescenza: 3000 W - Fluorescenza: 1200VA - Alogena basso voltaggio: 2000 VA - Alogena 230 V AC: 3000 W - Lampade basso consumo: 600 VA - LED: 90 VA - Riserva di carica: 4 anni (senza alimentazione) oppure 48 ore (senza batteria e non collegato alla rete) - Tipo di manovra: ON/OFF, IMPULSO (da 1 a 59 sec.) e CICLO (da 1 a 59 sec. o da 1 min a 23h e 59 min) - Spazi di memoria: 40 - Precisione di funzionamento: ±1 sec/gg a 22 °C - Autoconsumo: 16 VA induttivi (1,3W) - Tipo di contatto: 1 in scambio - Temperatura di funzionamento: -10 °Ca +45 °C - Classe di protezione: II secondo EN 60335 in condizioni di montaggio corrette - Tipo di protezione: IP 20 secondo EN 60529 - Installazione: Su barra din da 35 mm secondo EN 60715 Tempo minimo di intervento: 1 secondo Numero contatti: 1