pagina iniziale

ORBIS - ORBOB172012N DATA MICRO + INT.ORAR.DIGIT.2M - OB172012N

ORBIS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di canali - 1

  • Tensione di alimentazione - 43.2...52.8 V

  • Programma 24 h - sì

  • Tipo di montaggio - Guida DIN

  • Programma settimanale - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8426709103705

Codice prodotto

ORBOB172012N

Cod. produttore

OB172012N

Produttore

ORB

Numero di canali:

1

Tensione di alimentazione:

43.2...52.8 V

Programma 24 h:

sì

Tipo di montaggio:

Guida DIN

Programma settimanale:

sì

Tempo di commutazione minimo canale 1:

0.0166 s

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

AC

Frequenza della tensione di alimentazione:

50...60 Hz

Riserva di marcia in anni:

4

Scostamento giornaliero orologio:

1 s

Guida di testo nel display:

no

Programmazione esterna:

sì

Scheda di memoria inclusa:

no

Programma 60 min:

no

Programma annuale:

no

Programma vacanze:

sì

Programma d'impulsi:

sì

Programma ciclo:

sì

Programma astronomico:

no

Programma casuale:

no

Contatore di funzionamento:

sì

Con sincronizzazione di rete:

no

Controllato al quarzo:

sì

Radiocontrollato:

no

Radio controllato (DCF77):

no

GPS:

no

Esecuzione del contatto:

Contatto invertitore (NO/NC)

Numero di contatti:

1

Numero di spazi di memoria:

32

Cambio automatico ora estiva/invernale:

sì

Comando manuale:

sì

Ingresso del tasto esterno:

no

Preselezione del circuito:

no

Corrente di commutazione nominale a 250 V AC:

16 A

Grado di protezione (IP):

IP20

Numero moduli DIN:

2

Larghezza:

35 mm

Altezza:

88 mm

Profondità:

65 mm

Interruttore orario modulare che incorpora un concetto innovativo di programmazione mediante un menù a simboli, che lo rende versatile, completo e facile da programmare. - Programmazione giornaliera-settimanale - Contatti liberi da potenziale - Display di grandi dimensioni con visualizzazione di ora, giorno e stato - Cambio automatico e programmabile dell'ora legale - 32 programmazioni ON-OFF - Programma impulso (da 1 a 59 secondi) - Programma vacanze - Commutazione manuale / manuale permanente - Coperchio copritasti piombabile CARATTERISTICHE TECNICHE - Tensione nominale: 230 V - Frequenza nominale: 50-60 Hz - Portata dei contatti: 16 (10) A / 250 V AC - Carichi massimi: - Incandescenza: 3000 W - Fluorescenza: 1200VA - Alogena basso voltaggio: 2000 VA - Alogena 230 V AC: 3000 W - Lampade basso consumo: 600 VA - LED: 90 VA - Tipo di contatto: 2 in scambio - Riserva di carica: 4 anni sin alimentazione - Precisione di funzionamento: ±1 sec/gg a 23 °C - Autoconsumo: 7,3 VA (1,2 W) - Tipo di programma: Giornaliero e Settimanale - Funzionamento: Automatico o Manuale - Temperatura di funzionamento: -10 °C a +45 °C - Classe di protezione: II secondo EN 60335 in condizioni di - Tipo di protezione: montaggio corrette - Installazione: IP 20 secondo EN 60529 - Marchi di qualità: Su barra DIN da 35 mm secondo EN 60715 Tempo minimo di intervento: 1 secondo Numero contatti: 2