pagina iniziale

ORBIS - ORBOB162532 TEMPO+ OROLOGIO SPINA DIGITALESHUKO-SHUK - OB162532

ORBIS
copiacopia
ORBIS - ORBOB162532 TEMPO+ OROLOGIO SPINA DIGITALESHUKO-SHUK

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione della presa - Presa CEE 7/ 3 (tipo F)

  • Tipo di orologio - Orologio giornaliero/settimanale

  • Tipo di propulsione - Controllato al quarzo

  • Scostamento giornaliero orologio - 1 s

  • Tempo di commutazione più breve - 1 min

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8426709002121

Codice prodotto

ORBOB162532

Cod. produttore

OB162532

Produttore

ORB

Esecuzione della presa:

Presa CEE 7/ 3 (tipo F)

Tipo di orologio:

Orologio giornaliero/settimanale

Tipo di propulsione:

Controllato al quarzo

Scostamento giornaliero orologio:

1 s

Tempo di commutazione più breve:

1 min

Tipologia:

Digitale

Tipo di montaggio:

Connettore intermedio con presa

Tensione di alimentazione:

230...230 V

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

AC

Corrente di commutazione nominale a 230 V AC:

16 A

Grado di protezione (IP):

IP20

Frequenza della tensione di alimentazione:

50...60 Hz

Riserva di marcia in anni:

1

Cambio automatico ora estiva/invernale:

sì

Interruttore orario digitale a spina creato per un controllo di piccoli elettrodomestici, ecc.. Al suo interno ha un programma ad impulsi regolabile da 1 a 59 secondi il cambio dell'ora legale è automatico e può essere programmato dall'utente. - Programmazioni massime consentite 32 (ON-OFF). - Interruttore automatico-acceso permanente - Programmazione giornaliera/settimanale CARATTERISTICHE TECNICHE - Tensione nominale: 50 Hz - Frequenza nominale: 16 A / 230 V AC - Portata dei contatti:1,6 VA ISI / 6 VA TEMPO+ - Autoconsumo: ISI: 3500 W - Carichi massimi: - Incandescenza: 2000 W - Fluorescenza: 100VA - Alogena basso voltaggio: 1000 VA - Alogena 230 V AC: 2000 W - Lampade basso consumo: 100 VA - LED: 100 VA - Interruttore manuale: 2 posizioni: automatico-acceso permanente - Intervento minimo: 1 minuto - Quadrante: Digitale Giornaliero/Settimanale - Spina: Schuko - Presa: Schuko - Temperatura di funzionamento: -10 °C a +50 °C - Tempo minimo intervento:1 minuto