pagina iniziale

ORBIS - ORBOB140623 MINICARG USB A+C LN 5VDC3A INCALIM.230V - OB140623

ORBIS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente d'uscita max. - 3 mA

  • Colore - Altro

  • Tipologia - Presa

  • Tensione d'esercizio - 110...230 V

  • Frequenza - 50...60 Hz

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8426709126315

Codice prodotto

ORBOB140623

Cod. produttore

OB140623

Produttore

ORB

Corrente d'uscita max.:

3 mA

Colore:

Altro

Tipologia:

Presa

Tensione d'esercizio:

110...230 V

Frequenza:

50...60 Hz

Tipo di collegamento:

Morsetto a vite

Larghezza dell'apparecchio:

22.1 mm

Altezza dell'apparecchio:

85.5 mm

Profondità dell'apparecchio:

51 mm

Min. profondità della presa per apparecchi:

45.7 mm

Adatto per classe di protezione (IP):

IP20

Resistenza agli urti:

Altro

Trattamento antibatterico:

no

MINICARG USB A+C LN è un alimentatore USB a due uscite, una per il connettore tipo C e l'altra per il tipo A, per la ricarica rapida (QC Quick Charge) di telefoni cellulari, smartphone, tablet e di altri prodotti similari. L'alimentatore è un dispositivo da incasso da 1 modulo adattabile alla serie di BTICINO Living Now*. In dotazione tre frontalini/adattatori colore Bianco, Sabbia e Nero. CARATTERISTICHE TECNICHE -Alimentazione: 110-230 V -Frequenza nominale: 50-60 Hz -Autoconsumo: <0,5 W -USB tipo A: Ricarica rapida QC3.0 (20 W) -USB tipo C: Ricarica rapida PD3.0/QC3.0 (20 W) -Uscita USB: -5 VDC 3 A - 15 W Max -9 VDC 2,22 A - 18 W Max -12 VDC 1,67 A - 20 W Max -Protezione termica Cortocircuito e Sovraccarico -Temperatura di funzionamento: Da -10 °C a +40 °C -Tipo di protezione: IP 20 -Serie compatibili (*): BTICINO (Living Now) * I marchi indicati sono di proprietà dei legittimi proprietar