pagina iniziale

ORBIS - ORBOB137612 PLALED 80 SWING PLAF.+SEL.COL.TEMP.LUCE - OB137612

ORBIS
copiacopia
ORBIS - ORBOB137612 PLALED 80 SWING PLAF.+SEL.COL.TEMP.LUCE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8426709116354

Codice prodotto

ORBOB137612

Cod. produttore

OB137612

Produttore

ORB

Soffitto a LED con 3 possibili temperature di colore.\n - Livello di illuminazione 1200 lm.\n - Consente di scegliere la temperatura di colore della luce tra: 3000 K (luce bianca calda), 4000 K (luce bianca neutra) e 6000 K (luce bianca fredda).\n - Installazione rapida e conveniente mediante piastra di fissaggio.\n - Accesso al cablaggio tramite pressacavo filettato.\n - Alto grado di protezione: IP66.\n - Terminali a connessione rapida.\n\nCARATTERISTICHE TECNICHE\n\n - Tensione nominale: 230 V AC ±10%\n - Frequenza nominale: 50 -60 Hz\n - Autoconsumo in ON: 17,5 VA (15,5 W)\n - Temperatura di colore: 3000 K - 4000 K - 6000 K\n - Luminosità plafoniera: 1200 lm\n - Temperatura di colore: Luce naturale 4000 K\n - Temperatura di funzionamento: Da -10 °C a+50 °C\n - Grado di protezione: IP 66\n - Collegamento: Cavi sezione min 0,75 mm2 e max 2 mm2\n - Classe di protezione: Classe II in condizione di montaggio corrette\n - Installazione:\n - Soffitto tra i 2 e 4 m\n - Parete tra 1,5 e 3,5 m