pagina iniziale

ORBIS - ORBOB137412 PLADILED 80 2N SWING PLAF+RI V.HF+SEL.C - OB137412

ORBIS
copiacopia
ORBIS - ORBOB137412 PLADILED 80 2N SWING PLAF+RI V.HF+SEL.C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8426709116330

Codice prodotto

ORBOB137412

Cod. produttore

OB137412

Produttore

ORB

Lampada da soffitto a LED con doppio livello di illuminazione e 3 possibili temperature di colore. - Tecnologia ad alta frequenza (HF), maggiore sensibilità al minimo movimento. - Elevata capacità di rilevamento al minimo movimento. - La sensibilità non dipende dalla direzione del movimento o dalla temperatura ambiente. - Il rilevamento migliora in volumi chiusi come corridoi, portali, bagni, ecc. - Consente di scegliere la temperatura di colore della luce tra: 3000 K (luce bianca calda), 4000K (luce bianca neutra) e 6000 K (luce bianca fredda). - Dopo il tempo di ritardo impostato, l'illuminazione rimarrà al 30% del suo valore massimo per un certo tempo o permanentemente - Evita di rimanere senza luce nelle aree buie, come magazzini, garage, corridoi di hotel, ecc. mantenendo un livello di illuminazione ridotto. - Temporizzazione regolabile al 100% da 10 secondi a 12 minuti. - Temporizzazione regolabile del 30% da 0 s a permanente. - Luminosità del 100%: 1200 lm. - Luminosità del30%: 360 lm. - Installazione rapida mediante piastra di fissaggio. - Accesso al cablaggio tramite pressacavo filettato. - Alto grado di protezione: IP66. - Terminali a connessione rapida. - Area rilevamento da 4 ma 16 m di diametro. - Parametri regolabili: timing 100%, timing 30%, area pickup, sensibilità alla luce e temperatura colore. CARATTERISTICHE TECNICHE - Tensione nominale: 230 V AC ±10% - Frequenza nominale: 50 60 Hz - Autoconsumo in ON: 17,5 VA (15,5 W) - Autoconsumo in Stand-by: 13,5 VA (7 W) - Autoconsumo in OFF: 6,2 VA (1,5 W) - Temperatura di colore: 3000 K 4000 K 6000 K - Sensore alta frequenza: 5,8 GHz - Angolo di rilevamento: 360° - Campo di rilevamento: Da 4m a 16 m di diametro a 2,5 m di altezza - Regolazione luminosità: 3 2000 lux - Regolazione Temporizzazione principale: 10 s 12 min - Luminosità plafoniera: 1200 lm / in modalità stand-by 360 lm - Temperatura di funzionamento: Da10 °C a +50 °C - Grado di protezione: IP 66 - Collegamento: Cavisezione min 0,5 mm2 e max 2,5 mm2 - Classe di protezione: Classe II in condizione di montaggio corrette - Installazione: - Soffitto tra i 2 e 4 m - 'Parete tra 1,5 e 3,5 m