pagina iniziale

ORBIS - ORBOB136812 PLADILED 80 E PLAF.+RIV.HF+EMEAUTONOM.2H - OB136812

ORBIS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Colore del corpo - Bianco

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Con sensore di movimento - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8426709113087

Codice prodotto

ORBOB136812

Cod. produttore

OB136812

Produttore

ORB

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Colore del corpo:

Bianco

Materiale del corpo:

Alluminio

Con sensore di movimento:

no

Con lampada inclusa:

sì

Adatto per montaggio a incasso:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

sì

Resistenza agli urti:

IK10

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Adatto per sospensione:

no

Adatto per luce d'emergenza:

no

Con fotocellula:

no

Apparecchio cablato:

sì

Materiale della copertura:

Vetro opalino

Angolo di emissione:

A fascio estremamente largo >80°

Diametro esterno:

300 mm

Adatto per configurazione lineare:

no

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Altezza/profondità:

80 mm

Uscita della luce:

Diretto

Colore luce:

Bianco

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Con fessure d'aerazione:

no

Adatto per montaggio a parete:

no

efficienza luminosa della lampada:

120...0 lm/W

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

1200...0 lm

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Idoneo ad essere ricoperto con materiali isolanti:

no

Plafoniera LED a doppio livello di illuminazione, con rivelatore di movimento HF e funzione lampada di emergenza. Quando cessa di rilevare un movimento, trascorso il tempo di ritardo allo spegnimento impostato, la lampada si può spegnere o rimanere accesa con un livello di luminosità al 30% del valore massimo per un tempo determinato (preavviso di spegnimento) o per un tempo infinito (luce di cortesia). -Plafoniera LED 16 W - Luce bianca naturale (4000 K) -Lampada comandata da un rivelatore di movimento ad alta frequenza (5,8 GHz) integrato nella plafoniera -Funzione lampada di emergenza con autonomia di 2 ore -Angolo di rilevazione 360°, montato ad una altezza di 2,5m copre una superficie con un diametro di 16 m -Sensibilità e Luminosità del sensore regolabili -Regolazione del ritardo di disconnessione tra 10 sec e 12 min -Regolazione modalità di stand-by: funzioni “preavviso di spegnimento” regolabile da 1 a 30 minuti (le luci rimangono accese al 30%) o “luci di cortesia” (allo scadere della temporizzazione principale le luci rimangono accese al 30% della luminosità normale) -Luminosità plafoniera 1200 lm / in modalità stand-by 370 lm (30%) / in emergenza 180 lm (15%) -Morsetti attacco rapido -Copertura in materiale plastico bianco opaco CARATTERISTICHE TECNICHE -Tensione nominale: 230 V AC + Batteria -Frequenza nominale: 50 - 60 Hz -Batteria: 3,7 V DC Ni-MH 1500mAh -Autoconsumo ON: 17,5 VA (15,5 W) -Autoconsumo inStand-by : 13,5 VA(7W) -Autoconsumo OFF: 6,2 VA (1,5 W) -Temperatura di funzionamento: -10 °C a +50 °C -Range luminosità: 3 - 2000 lux -Range temporizzazione: 10 s - 12 min. -Angolo di rilevamento: 360° -Campo di rilevamento: Fino a 16 m di diametro a 2,5 m di altezza -Luminosità plafoniera: -1200 lumen -370 lumen modalità stand-by -180 lumen in emergenza -Temperatura di colore: 4000 K -Grado di protezione: IP 66, IK10 -Installazione: -Parete tra 1,5 m e 3,5m -Soffitto tra 2 m e 4 m