pagina iniziale

ORBIS - ORBOB136400 MAXISELF LED LAMP.EMERGEN. B/N INC.3 MOD - OB136400

ORBIS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero moduli da frutto - 3

  • Con lampada inclusa -

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Con simbolo/stampa fisso/a - no

  • Con simbolo intercambiabile - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8426709112868

Codice prodotto

ORBOB136400

Cod. produttore

OB136400

Produttore

ORB

Numero moduli da frutto:

3

Con lampada inclusa:

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Con simbolo/stampa fisso/a:

no

Con simbolo intercambiabile:

no

Utilizzo come tasto:

No

Tipo di montaggio:

Incassato

Materiale:

Plastica

Trasparente:

no

Colore del corpo luminoso:

Verde

Adatto per classe di protezione (IP):

IP40

Tensione nominale:

230 V

Max. potenza della lampada:

0.125 W

Lampada di emergenza LED da incasso con funzione torcia estraibile e luce segnapasso selezionabile. Alimentazione 230 Vca • Fonte luminosa LED 3 x 0,125 W, 600 lux • IP 40 • Installazione Incasso 3 moduli serie civile (tipo 503) • Incluse nella confezione due cover colore Bianco e Antracite intercambiabili (cover colore alluminio accessorio opzionale COD. 0B136499) .