pagina iniziale

ORBIS - ORBOB136112 DICROMAT + RIV.MOV.INCASSO 360IP20 - OB136112

ORBIS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Segnalatore di movimento

  • Durata di funzionamento max. - 15 min

  • Max. portata trasmissione frontale - 3 m

  • Max. potenza di interruzione - 2300 W

  • Angolo di rilevamento orizzontale - 0...360 °

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

26 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8426709110192

Codice prodotto

ORBOB136112

Cod. produttore

OB136112

Produttore

ORB

Tipologia:

Segnalatore di movimento

Durata di funzionamento max.:

15 min

Max. portata trasmissione frontale:

3 m

Max. potenza di interruzione:

2300 W

Angolo di rilevamento orizzontale:

0...360 °

tecnologia di rilevamento movimento/presenza:

Passivo infrarossi

Regolazione di luce costante:

no

Comando HLK:

no

Avvio forzato:

no

Disattivazione forzata:

no

Dispositivo di rilevamento animali:

no

Protezione contro lo strisciamento:

no

Collegabile in rete:

no

Angolo di scansione:

360 °

Altezza di montaggio ottimale:

2.5 m

Controllore Illuminazione vano scale:

no

Interruttore di esclusione:

no

Max. portata trasmissione laterale:

4.5 m

Max. gamma di presenza:

60 m²

Diametro del campo di rilevazione sul pavimento:

7 m

Adatto per trasmissione senza fili:

no

Comandabile a distanza:

no

Con telecomando/comando remoto:

no

Sensibilità di intervento regolabile:

sì

Luminosità di intervento regolabile:

sì

Con unità di segnalazione:

no

Funzione teach per luminosità di intervento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Funzione dimmer con inserto:

no

Tipo di montaggio:

Incassato

Tipo di collegamento:

Morsetto a vite

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Protezione della superficie:

Non trattato

Tipo superficie:

Opaco

Trattamento antibatterico:

no

Colore:

Bianco

Trasparente:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Frequenza:

50...50 Hz

Durata di funzionamento min.:

10 s

Sensore di area rotazione, orizzontale:

0...360 °

Sensore di area rotazione , verticale:

0...0 °

Luminosità di intervento:

3...2000 lx

Corrente di inserzione max.:

6 A

Ingresso stazione secondaria:

no

Funzione allarme:

no

Altezza:

69 mm

Temperatura ambiente:

-20...40 °C

Diametro:

76 mm

Profondità di incasso:

63.4 mm

Diametro foro montaggio ad incasso:

61.5 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Adatto per montaggio a parete:

no

Rivelatore di movimento che rileva le emissioni invisibili infrarosse provenienti da persone o da altre fonti di calore senza emettere alcun tipo di radiazione. - Montaggio a incasso soffitto con un angolo di rilevazione di 360° - Dimensioni ridottissime e design ultrapiatto - Montato ad una altezza di 2,5 mt, copre una superficie con un diametro 7 mt - Luminosità e Ritardo alla disconnessione (temporizzazione) regolabili - TecnologiaZero Crossing che garantisce una lunga durata dei contatti del relè e maggiori prestazioni elettriche - Protezione coprimorsetti CARATTERISTICHE TECNICHE - Tensione nominale: 230 VAC - Frequenza nominale: 50 Hz - Portata dei contatti: 6 A / 230 V - Carichi massimi: - Incandescenza: 1200 W - Fluorescenza: 400 VA 35 microF - Alogena basso voltaggio: 1000 VA - Alogena 230 V AC: 1200 W - Lampade basso consumo: 500 VA - LED: 500 VA - Tipo di contatto: In chiusura con potenziale - Autoconsumo: 5,2 VA (0,8 W) - Range luminosità: 3 - 2000 lux - Range temporizzazione: 10 s - 15 min. - Angolo di rilevamento: 360° - Campo di rilevamento: - Fino a 7 m di diametro a 2,5 m di altezza - Fino a 9 m di diametro a 3 m di altezza(a temperatura 24 °C) - Temperatura di funzionamento: Da -20 °C a +40 °C - Grado di protezione: IP 20 - Classe di protezione: Classe II secondo EN 60335 in condizioni di montaggio corrette - Installazione: Incasso soffitto