pagina iniziale

ORBIS - ORBOB135912 MOVICAM CR RIV.MOV.360 +IR TC IP20 LENT - OB135912

ORBIS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Segnalatore di movimento

  • Durata di funzionamento max. - 30 min

  • Max. portata trasmissione frontale - 6 m

  • Max. potenza di interruzione - 1150 W

  • Angolo di rilevamento orizzontale - 0...360 °

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

26 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8426709110178

Codice prodotto

ORBOB135912

Cod. produttore

OB135912

Produttore

ORB

Tipologia:

Segnalatore di movimento

Durata di funzionamento max.:

30 min

Max. portata trasmissione frontale:

6 m

Max. potenza di interruzione:

1150 W

Angolo di rilevamento orizzontale:

0...360 °

tecnologia di rilevamento movimento/presenza:

Passivo infrarossi

Regolazione di luce costante:

no

Comando HLK:

no

Avvio forzato:

no

Disattivazione forzata:

no

Dispositivo di rilevamento animali:

no

Protezione contro lo strisciamento:

no

Collegabile in rete:

no

Angolo di scansione:

360 °

Altezza di montaggio ottimale:

2.4 m

Controllore Illuminazione vano scale:

no

Interruttore di esclusione:

no

Max. portata trasmissione laterale:

6 m

Max. gamma di presenza:

115 m²

Diametro del campo di rilevazione sul pavimento:

6 m

Adatto per trasmissione senza fili:

no

Comandabile a distanza:

no

Con telecomando/comando remoto:

sì

Sensibilità di intervento regolabile:

sì

Luminosità di intervento regolabile:

sì

Con unità di segnalazione:

no

Funzione teach per luminosità di intervento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

sì

Funzione dimmer con inserto:

no

Tipo di montaggio:

A parete

Tipo di collegamento:

Morsetto a vite

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Protezione della superficie:

Laccato

Tipo superficie:

Opaco

Trattamento antibatterico:

no

Colore:

Nero

Trasparente:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Frequenza:

50...50 Hz

Durata di funzionamento min.:

30 s

Sensore di area rotazione, orizzontale:

0...0 °

Sensore di area rotazione , verticale:

0...0 °

Luminosità di intervento:

2...1000 lx

Corrente di inserzione max.:

5 A

Ingresso stazione secondaria:

no

Funzione allarme:

no

Profondità:

53 mm

Temperatura ambiente:

-10...40 °C

Diametro:

100 mm

Larghezza di montaggio:

100 mm

Lunghezza di montaggio:

100 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Adatto per montaggio a parete:

no

Rivelatore di movimento che rileva le emissioni invisibili infrarosse provenienti da persone o da altre fonti di calore senza emettere alcun tipo di radiazione. La lente scura simula la presenza di una telecamera MINIDOME, fungendo da deterrente per la sicurezza all'interno dell'area d'installazione. - Montaggio a soffitto con un angolo di rilevazione di 360° - Porta IR per la configurazione a distanza tramite il telecomando CR (non in dotazione) - Sensibilità e Luminosità regolabili - Regolazione del ritardo di disconnessione (temporizzazione) ruotando il selettore si regola il tempo tra i seguenti valori: - posizione: chiuso 1 sec, aperto 4 sec tempo minimo - posizione da 30 sec a 30 min (le temporizzazioni da 30 sec a 30 min si reiterano ad ogni rilevazione) - Il sensore reca un LED di colore rosso che si accende a rilevamento avvenuto - TecnologiaZero Crossing che garantisce una lunga durata dei contatti del relè e maggiori prestazioni elettriche CARATTERISTICHE TECNICHE - Tensione nominale: 230 V - Frequenza nominale: 50 Hz - Portata dei contatti: 5 A / 230 V - Carichi massimi: - Incandescenza: 1000 W - Fluorescenza: 250 VA - Alogena basso voltaggio: 500 VA - Alogena 230 V AC: 1000 W - Lampade basso consumo: 200 VA - LED: 200 VA - Autoconsumo: 8 VA (1 W) - Tipo di contatto: In chiusura con potenziale - Temperatura di funzionamento: -10 °C a +40 °C - Range luminosità: 2 - 1000 lux - Range temporizzazione: 30 s - 30 min. - Angolo di rilevamento: 360° - Campo di rilevamento: - Frontale : fino a 6 m a 2,4m di altezza - Laterale: fino a 6 m a 2,4m di altezza - Posteriore : fino a 1 m a 2,4m di altezza (a temperatura di 20 °C) - Classe di protezione: Classe II secondo EN 60669 in condizioni di montaggio corrette - Grado di protezione: IP 20 - Installazione: Soffitto