pagina iniziale

ORBIS - ORBOB135812 ISIMAT+ NERO RIV.MOV.200 IP55 PARETE - OB135812

ORBIS
copiacopia
ORBIS - ORBOB135812 ISIMAT+ NERO RIV.MOV.200 IP55 PARETE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Segnalatore di movimento

  • Durata di funzionamento max. - 30 min

  • Max. portata trasmissione frontale - 12 m

  • Max. potenza di interruzione - 2300 W

  • Angolo di rilevamento orizzontale - 0...200 °

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

26 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8426709114114

Codice prodotto

ORBOB135812

Cod. produttore

OB135812

Produttore

ORB

Tipologia:

Segnalatore di movimento

Durata di funzionamento max.:

30 min

Max. portata trasmissione frontale:

12 m

Max. potenza di interruzione:

2300 W

Angolo di rilevamento orizzontale:

0...200 °

tecnologia di rilevamento movimento/presenza:

Passivo infrarossi

Regolazione di luce costante:

no

Comando HLK:

no

Avvio forzato:

no

Disattivazione forzata:

no

Dispositivo di rilevamento animali:

no

Protezione contro lo strisciamento:

no

Collegabile in rete:

no

Angolo di scansione:

200 °

Altezza di montaggio ottimale:

2.5 m

Controllore Illuminazione vano scale:

no

Interruttore di esclusione:

no

Max. portata trasmissione laterale:

8 m

Max. gamma di presenza:

100 m²

Diametro del campo di rilevazione sul pavimento:

12 m

Adatto per trasmissione senza fili:

no

Comandabile a distanza:

no

Con telecomando/comando remoto:

no

Sensibilità di intervento regolabile:

sì

Luminosità di intervento regolabile:

sì

Con unità di segnalazione:

no

Funzione teach per luminosità di intervento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Funzione dimmer con inserto:

no

Tipo di montaggio:

A parete

Tipo di collegamento:

Morsetto a vite

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Protezione della superficie:

Non trattato

Tipo superficie:

Opaco

Trattamento antibatterico:

no

Colore:

Nero

Trasparente:

no

Grado di protezione (IP):

IP55

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Frequenza:

50...50 Hz

Durata di funzionamento min.:

3 s

Sensore di area rotazione, orizzontale:

0...180 °

Sensore di area rotazione , verticale:

0...45 °

Luminosità di intervento:

5...2000 lx

Corrente di inserzione max.:

5 A

Ingresso stazione secondaria:

no

Funzione allarme:

no

Larghezza:

72 mm

Altezza:

80 mm

Profondità:

100 mm

Temperatura ambiente:

-20...40 °C

Larghezza di montaggio:

72 mm

Lunghezza di montaggio:

80 mm

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Adatto per montaggio a parete:

sì

Rivelatore di movimento che rileva le emissioni invisibili infrarosse provenienti da persone o da altre fonti di calore senza emettere alcun tipo di radiazione. - Montaggio a parete con un angolo di rilevazione di 200° - Campo di copertura di 12 metri frontale e 8 metri laterale se posizionato a 2-3 metri di altezza - Testina sensore regolabile con rotazione orizzontale di 180° e rotazione verticale di 45° - Grado di protezione IP55 - Regolazione del campo di luminosità - Regolazione del ritardo di disconnessione (temporizzazione) - In dotazione tre limitatori dell'area di rilevamento, ciascuno suddiviso in 4 settori, divisibili secondo le necessità - TecnologiaZero Crossing che garantisce una lunga durata dei contatti del relè e maggioriprestazioni elettriche CARATTERISTICHE TECNICHE - Tensione nominale: 230 V - Frequenza nominale: 50 Hz - Portata dei contatti: 5 A / 230 V - Carichi massimi: - Incandescenza: 1000 W - Fluorescenza: 600 VA - Alogena basso voltaggio: 600 VA - Alogena 230 V AC: 1000 W - Lampade basso consumo: 600 VA - LED: 60 VA - Autoconsumo: 6 VA capacitivi (circa 1 W) - Tipo di contatto: In chiusura con potenziale - Temperatura di funzionamento: -20 °C a +40 °C - Range luminosità: 5-30-2000 lux - Range temporizzazione: 3 s - 30 min. - Angolo di rilevamento: 200° - Campo di rilevamento: Frontale: fino a 12 m, Laterale: fino a 8 m (a temperatura di 20 °C) - Classe di protezione: Classe II secondo EN 60335 in condizioni di montaggio corrette - Grado di protezione: IP55 - Installazione: Parete