ORBIS - ORBOB135320 MINIMAT LN RIV.MOV.INC.120 1MSEGNAP.INC - OB135320

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8426709126292
Codice prodotto
ORBOB135320
Cod. produttore
OB135320
Produttore
ORB
Il rivelatore di movimento MINIMAT LN intercetta le emissioni invisibili infrarosse provenienti da persone e da altre fonti di calore senza emettere alcun tipo di radiazioni. Quando una fonte di calore si muove all’interno del raggio d’azione del MINIMAT LN, si chiude il circuito di uscita e si apre quando cessa di intercettare un movimento, dopo un lasso di tempo regolabile. Il circuito del rivelatore di movimento reagisce soltanto quando le condizioni di luce sono inferiori al livello selezionato. Il rivelatore MINIMAT LN è un dispositivo da incasso, 1 modulo per serie civile, adattabile alla serie civile di BTICINO Living Now* In dotazione tre frontalini/adattatori intercambiabili di colore Bianco, Sabbia e Nero. CARATTERISTICHE TECNICHE -Tensione nominale: 230 V -Frequenza nominale: 50 Hz -Portata dei contatti: 4 A / 230 V -Carichi massimi: -Incandescenza: 800 W -Fluorescenza: 200 VA - Alogena basso voltaggio: 500 VA -Alogena 230 V AC: 800 W -Lampade basso consumo: 200 VA -LED: 200 VA -Autoconsumo: 5,4 VA (1,1 W) -Uscita relè: Tecnologia Zero-Crossing -Temperatura di funzionamento: -10 °C a +40 °C -Range luminosità: 10-2000 lux -Range temporizzazione: 10 s - 3 min. circa -Angolo di rilevamento: 120° -Campo di rilevamento ad alttezza 1,5m : Fino a 7 m (a temperatura di 22 °C) -Placche compatibili (*): BTICINO (Living Now) -Grado di protezione: IP 20 -Installazione: Incasso, 1 modulo serie civile * I marchi indicati sono di proprietà dei legittimi proprietar


