pagina iniziale

ORBIS - ORBOB135012 ECOMAT MINI RIV.MOV.ALTA FREQ.360 IP20 - OB135012

ORBIS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Segnalatore di movimento

  • Durata di funzionamento max. - 30 min

  • Max. portata trasmissione frontale - 10 m

  • Max. potenza di interruzione - 1380 W

  • Angolo di rilevamento orizzontale - 0...360 °

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

19 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8426709109431

Codice prodotto

ORBOB135012

Cod. produttore

OB135012

Produttore

ORB

Tipologia:

Segnalatore di movimento

Durata di funzionamento max.:

30 min

Max. portata trasmissione frontale:

10 m

Max. potenza di interruzione:

1380 W

Angolo di rilevamento orizzontale:

0...360 °

tecnologia di rilevamento movimento/presenza:

Ad alta frequenza

Regolazione di luce costante:

no

Comando HLK:

no

Avvio forzato:

no

Disattivazione forzata:

no

Dispositivo di rilevamento animali:

no

Protezione contro lo strisciamento:

no

Collegabile in rete:

no

Angolo di scansione:

360 °

Altezza di montaggio ottimale:

2.5 m

Controllore Illuminazione vano scale:

no

Interruttore di esclusione:

no

Max. portata trasmissione laterale:

10 m

Max. gamma di presenza:

315 m²

Diametro del campo di rilevazione sul pavimento:

6 m

Adatto per trasmissione senza fili:

no

Comandabile a distanza:

no

Con telecomando/comando remoto:

no

Sensibilità di intervento regolabile:

sì

Luminosità di intervento regolabile:

sì

Con unità di segnalazione:

no

Funzione teach per luminosità di intervento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

sì

Funzione dimmer con inserto:

no

Tipo di montaggio:

Incassato

Tipo di collegamento:

Morsetto a vite

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Protezione della superficie:

Non trattato

Tipo superficie:

Opaco

Trattamento antibatterico:

no

Colore:

Bianco

Trasparente:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Frequenza:

50...60 Hz

Durata di funzionamento min.:

5 s

Sensore di area rotazione, orizzontale:

0...0 °

Sensore di area rotazione , verticale:

0...0 °

Luminosità di intervento:

5...2000 lx

Corrente di inserzione max.:

6 A

Ingresso stazione secondaria:

no

Funzione allarme:

no

Larghezza:

51 mm

Altezza:

90 mm

Profondità:

31.5 mm

Temperatura ambiente:

0...70 °C

Larghezza di montaggio:

90 mm

Lunghezza di montaggio:

31.5 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Adatto per montaggio a parete:

sì

Rivelatore di movimento con tecnologia ad alta frequenza (5,8 GHz) che rileva i più piccoli movimenti sia di persone, animali o di elementi inerti come ad es. porte, ecc. La precisione di rilevamento non dipende dalla temperatura ambiente. - Le dimensioni estremamente compatte consentono di integrare il rivelatore all'interno degli apparecchi illuminanti, cassette o controsoffitti (purchè non in metallo) - Montato ad una altezza di 2,5 mt, copre una superficie con un diametro 10 mt - Luminosità e campo di rilevamento regolabili - Regolazione del ritardo di disconnessione (temporizzazione) - Il sensore reca un led di colore ROSSO che si accende a rilevamento avvenuto - TecnologiaZero Crossing che garantisce una lunga durata dei contatti del relè e maggiori prestazioni elettriche CARATTERISTICHE TECNICHE - Tensione nominale: 230 V - Frequenza nominale: 50 - 60 Hz - Portata dei contatti: 6 A / 230 V - Carichi massimi: - Incandescenza: 1000 W - Fluorescenza: 160 VA - Alogenabasso voltaggio: 200 VA - Alogena 230 V AC: 500 W - Lampade basso consumo: 150 VA - LED: 200 VA - Autoconsumo: 10 VA (1 W) - Tipo di contatto: In chiusura con potenziale - Temperatura di funzionamento: 0 °C a +70 °C - Range luminosità: 5- 2000 lux - Range temporizzazione: 5 s - 30 min. - Angolo di rilevamento: 360° - Campo di rilevamento: Fino a 10 m di diametro a 2,5 m di altezza - Grado di protezione: IP 20 secondo EN60529 - Installazione: Controsoffitto, incasso, interno plafoniere