pagina iniziale

ORBIS - ORBOB134912 CIRCUMAT PRO CR RIV.PRES.360 IP44 PROG. - OB134912

ORBIS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Segnalatore di presenza

  • Durata di funzionamento max. - 10 min

  • Max. portata trasmissione frontale - 30 m

  • Max. potenza di interruzione - 2300 W

  • Angolo di rilevamento orizzontale - 0...360 °

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

26 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8426709109219

Codice prodotto

ORBOB134912

Cod. produttore

OB134912

Produttore

ORB

Tipologia:

Segnalatore di presenza

Durata di funzionamento max.:

10 min

Max. portata trasmissione frontale:

30 m

Max. potenza di interruzione:

2300 W

Angolo di rilevamento orizzontale:

0...360 °

tecnologia di rilevamento movimento/presenza:

Passivo infrarossi

Regolazione di luce costante:

no

Comando HLK:

no

Avvio forzato:

no

Disattivazione forzata:

no

Dispositivo di rilevamento animali:

no

Protezione contro lo strisciamento:

no

Collegabile in rete:

no

Angolo di scansione:

360 °

Altezza di montaggio ottimale:

3.5 m

Controllore Illuminazione vano scale:

no

Interruttore di esclusione:

no

Max. portata trasmissione laterale:

30 m

Max. gamma di presenza:

700 m²

Diametro del campo di rilevazione sul pavimento:

30 m

Adatto per trasmissione senza fili:

no

Comandabile a distanza:

no

Con telecomando/comando remoto:

sì

Sensibilità di intervento regolabile:

sì

Luminosità di intervento regolabile:

sì

Con unità di segnalazione:

no

Funzione teach per luminosità di intervento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

sì

Funzione dimmer con inserto:

no

Tipo di montaggio:

A parete

Tipo di collegamento:

Morsetto a vite

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Protezione della superficie:

Non trattato

Tipo superficie:

Opaco

Trattamento antibatterico:

no

Colore:

Bianco

Trasparente:

no

Grado di protezione (IP):

IP44

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Frequenza:

50...50 Hz

Durata di funzionamento min.:

1 s

Sensore di area rotazione, orizzontale:

0...0 °

Sensore di area rotazione , verticale:

0...0 °

Luminosità di intervento:

10...1000 lx

Corrente di inserzione max.:

10 A

Ingresso stazione secondaria:

no

Funzione allarme:

no

Larghezza:

140 mm

Altezza:

140 mm

Profondità:

68 mm

Temperatura ambiente:

-10...40 °C

Diametro:

140 mm

Larghezza di montaggio:

140 mm

Profondità di incasso:

0 mm

Lunghezza di montaggio:

140 mm

Diametro foro montaggio ad incasso:

0 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Min. profondità della presa per apparecchi:

0 mm

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Adatto per montaggio a parete:

no

Rivelatore di presenza che rileva le emissioni invisibili infrarosse provenienti da persone o da altre fonti di calore senza emettere alcun tipo di radiazione. - Montaggio a soffitto con un angolo di rilevazione di 360° - Montato ad una altezza di 3,5 mt, copre una superficie con un diametro 30 mt - Sensibilità e Luminosità regolabili - Regolazione del ritardo di disconnessione (temporizzazione) - Porta IR per la configurazione a distanza tramite il telecomando CR (non in dotazione) - In dotazione un limitatore dell'area di rilevamento suddiviso in 8 settori con 3 altezze. Ogni settore blocca un'area di 45° - Il sensore reca un led di colore BLU che si accende a rilevamento avvenuto - TecnologiaZero Crossing che garantisce una lunga durata dei contatti del relè e maggiori prestazioni elettriche CARATTERISTICHE TECNICHE - Tensione nominale: 230 V - Frequenza nominale: 50 Hz - Portata dei contatti: 10 A / 230 V - Carichi massimi: - Incandescenza: 2200 W - Fluorescenza: 1200 VA - Alogena basso voltaggio: 2000 VA - Alogena 230 V AC: 2200 W - Lampade basso consumo: 1000 VA - LED: 500 VA - Autoconsumo: 7,3 VA capacitivi (1,5 W) - Tipo di contatto: In chiusura con potenziale - Temperatura di funzionamento: -10 °C a +40 °C - Range luminosità: 10-1000 lux - Range temporizzazione: 1s - 10 min. circa - Angolo di rilevamento: 360° - Campo di rilevamento: - Fino a 18 m di diametro a 2,5 m di altezza - Fino a 30 m di diametro a 3,5 m di altezza - Fino a 20 m di diametro a 5 m di altezza (a temperatura di 21 °C) - Classe di protezione: Classe II secondo EN 60669 in condizioni di montaggio corrette - Grado di protezione: IP 44 - Installazione: Soffitto