pagina iniziale

ORBIS - ORBOB134812 PROXIMAT PRO CR RIV.MOV.360 PROG.TELEC - OB134812

ORBIS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Segnalatore di movimento

  • Durata di funzionamento max. - 10 min

  • Max. portata trasmissione frontale - 13 m

  • Max. potenza di interruzione - 2300 W

  • Angolo di rilevamento orizzontale - 0...360 °

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

19 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8426709109097

Codice prodotto

ORBOB134812

Cod. produttore

OB134812

Produttore

ORB

Tipologia:

Segnalatore di movimento

Durata di funzionamento max.:

10 min

Max. portata trasmissione frontale:

13 m

Max. potenza di interruzione:

2300 W

Angolo di rilevamento orizzontale:

0...360 °

tecnologia di rilevamento movimento/presenza:

Passivo infrarossi

Regolazione di luce costante:

no

Comando HLK:

no

Avvio forzato:

no

Disattivazione forzata:

no

Dispositivo di rilevamento animali:

no

Protezione contro lo strisciamento:

no

Collegabile in rete:

no

Angolo di scansione:

360 °

Altezza di montaggio ottimale:

2.5 m

Controllore Illuminazione vano scale:

no

Interruttore di esclusione:

no

Max. portata trasmissione laterale:

13 m

Max. gamma di presenza:

500 m²

Diametro del campo di rilevazione sul pavimento:

26 m

Adatto per trasmissione senza fili:

no

Comandabile a distanza:

no

Con telecomando/comando remoto:

sì

Sensibilità di intervento regolabile:

sì

Luminosità di intervento regolabile:

sì

Con unità di segnalazione:

no

Funzione teach per luminosità di intervento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

sì

Funzione dimmer con inserto:

no

Tipo di montaggio:

A parete

Tipo di collegamento:

Morsetto a vite

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Protezione della superficie:

Non trattato

Tipo superficie:

Opaco

Trattamento antibatterico:

no

Colore:

Bianco

Trasparente:

no

Grado di protezione (IP):

IP55

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Frequenza:

50...50 Hz

Durata di funzionamento min.:

1 s

Sensore di area rotazione, orizzontale:

0...180 °

Sensore di area rotazione , verticale:

0...180 °

Luminosità di intervento:

10...1000 lx

Corrente di inserzione max.:

10 A

Ingresso stazione secondaria:

no

Funzione allarme:

no

Larghezza:

142 mm

Altezza:

148 mm

Profondità:

74 mm

Temperatura ambiente:

-10...45 °C

Larghezza di montaggio:

82 mm

Lunghezza di montaggio:

148 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Adatto per montaggio a parete:

sì

Rivelatore di movimento che rileva le emissioni invisibili infrarosse provenienti da persone o da altre fonti di calore senza emettere alcun tipo di radiazione. - Montaggio a parete ed a soffitto con un angolo di rilevazione di 360° - Montato ad una altezza di 3,5 mt, copre una superficie con un diametro 30 mt - Sensibilità, Luminosità e Temporizzazione regolabili - La testa del sensore è girevole, per il montaggio a soffitto è sufficiente ruotarla di 180° - Possibilità di programmazione tramite telecomando CR (non in dotazione) - In dotazione un limitatore dell'area di rilevamento suddiviso in 8 settori con 3 altezze. Ogni settore blocca un'area di 45° - Include un accessorio per il montaggio a parete su angolo esterno o interno - TecnologiaZero Crossing che garantisce una lunga durata dei contatti del relè e maggiori prestazioni elettriche CARATTERISTICHE TECNICHE - Tensione nominale: 230 V - Frequenza nominale: 50 Hz - Portata dei contatti: 10 A / 230 V - Carichi massimi: - Incandescenza: 2000 W - Fluorescenza: 1300 VA - Alogena basso voltaggio: 1300 VA - Alogena 230 V AC: 2000 W - Lampade basso consumo: 1300 VA - LED: 500 VA - Autoconsumo: 11 VA capacitivi (1,5 W) - Tipo di contatto: In chiusura con potenziale - Temperatura di funzionamento: -10 °C a +45 °C - Range luminosità: Da 10 a 1000 LUX - Range temporizzazione: 1 s - 10 min - Angolo di rilevamento: 360° - Campo di rilevamento: Fino a 26 m di diametro a 2,5 m di altezza, Fino a 30 m di diametro a 3,5 m di altezza, Fino a 20 m di diametro a 5 m di altezza (a temperatura di 21 °C) - Classe di protezione: Classe II secondo EN 60669 in condizioni di montaggio corrette - Grado di protezione: IP 55 - Installazione: Parete / Soffitto