pagina iniziale

ORBIS - ORBOB133612 DICROMAT MICRO RIV.MOV.INCASSO 360 IP20 - OB133612

ORBIS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Segnalatore di movimento

  • Durata di funzionamento max. - 12 min

  • Max. portata trasmissione frontale - 4 m

  • Max. potenza di interruzione - 2300 W

  • Angolo di rilevamento orizzontale - 0...360 °

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8426709105693

Codice prodotto

ORBOB133612

Cod. produttore

OB133612

Produttore

ORB

Tipologia:

Segnalatore di movimento

Durata di funzionamento max.:

12 min

Max. portata trasmissione frontale:

4 m

Max. potenza di interruzione:

2300 W

Angolo di rilevamento orizzontale:

0...360 °

tecnologia di rilevamento movimento/presenza:

Passivo infrarossi

Regolazione di luce costante:

no

Comando HLK:

no

Disattivazione forzata:

no

Dispositivo di rilevamento animali:

no

Protezione contro lo strisciamento:

no

Collegabile in rete:

no

Angolo di scansione:

360 °

Altezza di montaggio ottimale:

2.5 m

Controllore Illuminazione vano scale:

no

Interruttore di esclusione:

no

Max. portata trasmissione laterale:

4 m

Max. gamma di presenza:

12 m²

Diametro del campo di rilevazione sul pavimento:

4 m

Adatto per trasmissione senza fili:

no

Comandabile a distanza:

no

Con telecomando/comando remoto:

sì

Sensibilità di intervento regolabile:

sì

Luminosità di intervento regolabile:

sì

Con unità di segnalazione:

no

Funzione teach per luminosità di intervento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Funzione dimmer con inserto:

no

Tipo di montaggio:

Incassato

Tipo di collegamento:

Morsetto a vite

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Protezione della superficie:

Non trattato

Tipo superficie:

Opaco

Trattamento antibatterico:

no

Colore:

Bianco

Trasparente:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Frequenza:

50...50 Hz

Durata di funzionamento min.:

6 s

Sensore di area rotazione, orizzontale:

0...0 °

Sensore di area rotazione , verticale:

0...0 °

Luminosità di intervento:

5...3000 lx

Corrente di inserzione max.:

10 A

Ingresso stazione secondaria:

no

Funzione allarme:

no

Larghezza:

153.5 mm

Altezza:

33.5 mm

Profondità:

50 mm

Temperatura ambiente:

0...45 °C

Larghezza di montaggio:

20 mm

Profondità di incasso:

30.5 mm

Lunghezza di montaggio:

20 mm

Diametro foro montaggio ad incasso:

20 mm

Adatto per montaggio a parete:

no

Rivelatore di movimento che rileva le emissioni invisibili infrarosse provenienti da persone e da altre fonti di calore senza emettere alcun tipo di radiazione. - Montaggio ad incasso con un raggio di rilevazione di 360° - Montato ad una altezza di 2,5 mt copre una superficie con un diametro di 4 mt - Regolazione del campo di rilevamento - Regolazione della luminosità - Regolazione del ritardo di disconnessione CARATTERISTICHE TECNICHE - Tensione nominale: 230 V - Frequenza nominale: 50 Hz - Portata dei contatti: 10 A / 230 V - Carichi massimi: - Incandescenza: 2000 W - Fluorescenza: 100 VA - Alogena basso voltaggio: 1000 VA - Alogena 230 V AC: 2000 W - Lampade basso consumo: 100 VA - LED: 50 VA - Autoconsumo: 8VA cap (1 W) - Range luminosità: Da 5 a 3000 Lux - Temperatura di funzionamento: Da 0 °C a +45 °C - Range temporizzazione: 6 s - 12 min - Angolo di rilevamento: 360° - Campo di rilevamento: Fino a 4 m di diametro a 2,5 m di altezza - Classe di protezione: Classe II secondo EN 60335 in condizioni di montaggio corrette - Grado di protezione: IP 20 secondo EN 60529