ORBIS - ORBOB131712 VEGA 230 V CREPUSCOLARE - OB131712

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione del sensore - Fotocellula incorporata
Contatti - 1 contatto di chiusura
Luminosità di disinserzione - 5...300 lx
Max. corrente di commutazione (carico ohmico) - 10 A
Luminosità di accensione - 5...300 lx
Confezione
1 PZ
EAN
8426709100872
Codice prodotto
ORBOB131712
Cod. produttore
OB131712
Produttore
ORB
Esecuzione del sensore:
Fotocellula incorporata
Contatti:
1 contatto di chiusura
Luminosità di disinserzione:
5...300 lx
Max. corrente di commutazione (carico ohmico):
10 A
Luminosità di accensione:
5...300 lx
Tipo di montaggio:
A parete
Ritardo di inserzione:
60 s
Max. potenza di interruzione:
2000 W
Con spegnimento notturno automatico:
no
Ritardo di disinserzione:
60 s
Colore:
Bianco
Orientabile:
no
Materiale:
Plastica
Tensione nominale:
230 V
Qualità del materiale:
Materiale termoplastico
Protezione della superficie:
Non trattato
Tipo superficie:
Lucido
Con interfaccia DALI:
no
Trasparente:
no
Temperatura di impiego:
-30...50 °C
Adatto per classe di protezione (IP):
IP54
Diametro:
78 mm
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto disponibile IFTTT:
no