pagina iniziale

ORBIS - ORBOB131512 NEOMAT RIV.MOV.180 IP65 PARETE - OB131512

ORBIS
copiacopia
ORBIS - ORBOB131512 NEOMAT RIV.MOV.180 IP65 PARETE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Segnalatore di movimento

  • Durata di funzionamento max. - 15 min

  • Max. portata trasmissione frontale - 11 m

  • Max. potenza di interruzione - 1500 W

  • Angolo di rilevamento orizzontale - 0...180 °

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

26 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8426709124465

Codice prodotto

ORBOB131512

Cod. produttore

OB131512

Produttore

ORB

Tipologia:

Segnalatore di movimento

Durata di funzionamento max.:

15 min

Max. portata trasmissione frontale:

11 m

Max. potenza di interruzione:

1500 W

Angolo di rilevamento orizzontale:

0...180 °

tecnologia di rilevamento movimento/presenza:

Passivo infrarossi

Regolazione di luce costante:

no

Comando HLK:

no

Avvio forzato:

no

Disattivazione forzata:

no

Dispositivo di rilevamento animali:

no

Protezione contro lo strisciamento:

no

Collegabile in rete:

no

Angolo di scansione:

180 °

Altezza di montaggio ottimale:

2.5 m

Controllore Illuminazione vano scale:

no

Interruttore di esclusione:

no

Max. portata trasmissione laterale:

180 m

Max. gamma di presenza:

8.5 m²

Diametro del campo di rilevazione sul pavimento:

22 m

Adatto per trasmissione senza fili:

no

Comandabile a distanza:

no

Con telecomando/comando remoto:

no

Sensibilità di intervento regolabile:

sì

Luminosità di intervento regolabile:

sì

Con unità di segnalazione:

no

Funzione teach per luminosità di intervento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Funzione dimmer con inserto:

no

Tipo di montaggio:

A parete

Tipo di collegamento:

Morsetto a vite

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Protezione della superficie:

Non trattato

Tipo superficie:

Opaco

Trattamento antibatterico:

no

Colore:

Bianco

Trasparente:

no

Grado di protezione (IP):

IP54

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Frequenza:

50...50 Hz

Durata di funzionamento min.:

10 s

Sensore di area rotazione, orizzontale:

0...180 °

Sensore di area rotazione , verticale:

0...180 °

Luminosità di intervento:

3...2000 lx

Corrente di inserzione max.:

6 A

Ingresso stazione secondaria:

no

Funzione allarme:

no

Larghezza:

99.5 mm

Altezza:

99.5 mm

Profondità:

46.5 mm

Temperatura ambiente:

-20...40 °C

Larghezza di montaggio:

99.5 mm

Lunghezza di montaggio:

99.5 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Adatto per montaggio a parete:

sì

Il rivelatore di movimento NEOMAT intercetta le emissioni invisibili infrarosse provenienti da persone e da altre fonti di calore senza emettere alcun tipo di radiazioni. Quando una fonte di calore si muove all’interno del raggio d’azione del NEOMAT si chiude il circuito di uscita e si apre quando cessa di intercettare un movimento, dopo un lasso di tempo regolabile. Il circuito del rivelatore di movimento reagisce soltanto quando le condizioni di luce sono inferiori al livello selezionato. CARATTERISTICHE TECNICHE - Tensione nominale: 230 V - Frequenza nominale: 50 Hz - Portata dei contatti: 6 A / 230 V - Carichi massimi: - Incandescenza: 1200 W - Fluorescenza: 500 VA - Alogena basso voltaggio: 500 VA - Alogena 230 V AC: 1200 W - Lampade basso consumo: 1000 VA - LED: 500 VA - Autoconsumo: 6 VA capacitivi (0,7 W) - Tipo di contatto: In chiusura con potenziale - Temperatura di funzionamento: -20 °C a +40 °C - Range luminosità: Da 3 a 2000 LUX - Range temporizzazione: 10 s - 15 min - Angolo di rilevamento: 180° - Campo di rilevamento: Fino a 11 m a 2,5 m di altezza, - Grado di protezione: IP 54 - Installazione: Parete / Angolo