pagina iniziale

ORBIS - ORBOB110330CH ORBISON 230V DINDON - OB110330CH

ORBIS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • volume - 90 dB

  • Colore del corpo - Bianco

  • Tipo di montaggio - Struttura

  • Tipo di tono - Alternato

  • Tipo di corrente - AC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8426709112486

Codice prodotto

ORBOB110330CH

Cod. produttore

OB110330CH

Produttore

ORB

volume:

90 dB

Colore del corpo:

Bianco

Tipo di montaggio:

Struttura

Tipo di tono:

Alternato

Tipo di corrente:

AC

Grado di protezione (IP):

IP20

Materiale del corpo:

Plastica

Grado di qualità alloggiamento materiale:

Altro

Protezione superficiale del corpo:

Non trattato

Trasformatore incorporato:

sì

ORBISON è un campanello timbrico bitonale. CARATTERISTICHE TECNICHE - Tensione nominale: 230 V - Frequenza nominale: 50-60 Hz - Autoconsumo: 19,4 VA - Colore: Bianco