pagina iniziale

ORBIS - ORBOB100010 SPL VIARIS CONFIGURAZ. SW SPL MON/TRIF - OB100010

ORBIS
copiacopia
ORBIS - ORBOB100010 SPL VIARIS CONFIGURAZ. SW SPL MON/TRIF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio/parte di ricambio - Altro

  • Accessorio - sì

  • Parte di ricambio - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8426709123222

Codice prodotto

ORBOB100010

Cod. produttore

OB100010

Produttore

ORB

Tipo di accessorio/parte di ricambio:

Altro

Accessorio:

sì

Parte di ricambio:

no

SPL - SISTEMA DI GESTIONE DELLA POTENZA Grazie a questo sistema non è necessario cambiare il contatore.Per installazioni in edifici con più punti di ricarica è stato sviluppato un sistema intelligente che ha lo scopo di modulare temporaneamente la potenza utilizzata per caricare i veicoli elettrici in funzione del consumo dell'installazione ed evitare un'interruzione di corrente in tutto l'edificio, dovuta all'intervento delle protezioni dal consumo eccessivo sulla linea di alimentazione principale. Grazie a questo sistema e con un fattore di simultaneità di 0,3 è possiblile prevedere un numero di stazioni di ricarica superiore rispetto alla situazione senza SPL con un fattore di simultaneità uguale a 1.