ORBIS - ORBOB080232 T-11 230V 20A AUTOMATICO SCALE - OB080232

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero contatti normalmente aperti (NA) - 0
Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 1
Tensione di comando 1 - 230...230 V
Tipo di tensione di comando 1 - AC
Ritardo di caduta - 1...3 min
Confezione
1 PZ
EAN
8426709106645
Codice prodotto
ORBOB080232
Cod. produttore
OB080232
Produttore
ORB
Numero contatti normalmente aperti (NA):
0
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
1
Tensione di comando 1:
230...230 V
Tipo di tensione di comando 1:
AC
Ritardo di caduta:
1...3 min
Tipo di montaggio:
Altro
Funzione:
Meccanico
Numero moduli DIN:
0
Profondità di incasso:
42 mm
Tipo funzionamento:
Circuito a 3 conduttori
Numero contatti di commutazione:
0
Frequenza della tensione di comando 1:
50...50 Hz
Preavviso di spegnimento:
Senza
Commutazione ritardata:
Resettabile
Tipo di tensione (tensione di alimentazione):
AC
Carico max. lampada a incandescenza:
4000 W
Max. commutazione del LED di alimentazione:
0 W
Tasto di corrente lampada al neon:
0 mA
Funzione d'impulso di corrente selezionabile:
no
Tensione di alimentazione:
230...230 V
Carico max. della lampada fluorescente:
2000 VA
Carico max. della lampada fluorescente (circuito duo):
0 VA
Carico max. della lampada fluorescente (compensazione parallela):
0 VA