ORBIS - ORBOB060131 T-16 230 V AUTOMATICO SCALE 1M - OB060131

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione - Meccanico
Tipo di montaggio - Guida DIN
Numero moduli DIN - 1
Profondità di incasso - 55 mm
Numero contatti normalmente aperti (NA) - 0
Confezione
1 PZ
EAN
8426709001186
Codice prodotto
ORBOB060131
Cod. produttore
OB060131
Produttore
ORB
Funzione:
Meccanico
Tipo di montaggio:
Guida DIN
Numero moduli DIN:
1
Profondità di incasso:
55 mm
Numero contatti normalmente aperti (NA):
0
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
1
Numero contatti di commutazione:
0
Tensione di comando 1:
230...230 V
Tipo di tensione di comando 1:
AC
Frequenza della tensione di comando 1:
50...50 Hz
Ritardo di caduta:
0.75...7 min
Tasto di corrente lampada al neon:
0 mA
Tipo funzionamento:
Circuito a 3 e 4 conduttori
Preavviso di spegnimento:
Senza
Funzione d'impulso di corrente selezionabile:
no
Commutazione ritardata:
Resettabile
Tensione di alimentazione:
230...230 V
Tipo di tensione (tensione di alimentazione):
AC
Carico max. lampada a incandescenza:
2000 W
Carico max. della lampada fluorescente:
0 VA
Carico max. della lampada fluorescente (circuito duo):
0 VA
Carico max. della lampada fluorescente (compensazione parallela):
800 VA
Max. commutazione del LED di alimentazione:
0 W