ORBIS - ORBOB060100 T-16G 230V AUTOMATICO SCALE 1M - OB060100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione - Meccanico
Tipo di montaggio - Guida DIN
Numero moduli DIN - 1
Profondità di incasso - 55 mm
Numero contatti normalmente aperti (NA) - 0
Confezione
1 PZ
EAN
8426709001179
Codice prodotto
ORBOB060100
Cod. produttore
OB060100
Produttore
ORB
Funzione:
Meccanico
Tipo di montaggio:
Guida DIN
Numero moduli DIN:
1
Profondità di incasso:
55 mm
Numero contatti normalmente aperti (NA):
0
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
1
Numero contatti di commutazione:
0
Ritardo di caduta:
3...30 min
Tipo funzionamento:
Circuito a 3 e 4 conduttori
Preavviso di spegnimento:
Senza
Commutazione ritardata:
Resettabile
Tensione di alimentazione:
230...230 V
Tipo di tensione (tensione di alimentazione):
AC
Carico max. lampada a incandescenza:
2000 W
Carico max. della lampada fluorescente (compensazione parallela):
800 VA