pagina iniziale

ORBIS - ORBOB051229 CRONO QRSD 120 V OROLOGIO - OB051229

ORBIS
copiacopia
ORBIS - ORBOB051229 CRONO QRSD 120 V OROLOGIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di canali - 2

  • Programma 24 h - sì

  • Programma settimanale - sì

  • Con sincronizzazione di rete - no

  • Controllato al quarzo - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8426709001056

Codice prodotto

ORBOB051229

Cod. produttore

OB051229

Produttore

ORB

Numero di canali:

2

Programma 24 h:

sì

Programma settimanale:

sì

Con sincronizzazione di rete:

no

Controllato al quarzo:

sì

Tempo di commutazione minimo canale 1:

30 min

Tensione di alimentazione:

120...120 V

Tipo di montaggio:

Incasso in pannello frontale 72x72 mm

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

AC

Riserva di marcia in ore:

100

Frequenza della tensione di alimentazione:

50...60 Hz

Riserva di marcia in anni:

0

Scostamento giornaliero orologio:

1 s

Programma 60 min:

no

Programma annuale:

no

Esecuzione del contatto:

Contatto invertitore (NO/NC)

Tempo di commutazione minimo canale 2:

120 min

Divisione del disco di programma 1:

48 min

Divisione del disco di programma 2:

84 min

Cambio automatico ora estiva/invernale:

no

Comando manuale:

no

Preselezione del circuito:

no

Corrente di commutazione nominale a 250 V AC:

16 A

Max. commutazione del LED di alimentazione:

0 W

Contatto di commutazione a potenziale zero:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Numero moduli DIN:

0

Larghezza:

72 mm

Altezza:

104 mm

Profondità:

73.5 mm

Interruttore orario da parete, retroquadro o barra DIN da 35 mm secondo EN 60715. Installazione su base con terminali faston - Programmazione giornaliera / settimanale - Contatti liberi da potenziale - Coperchio trasparente di protezione CARATTERISTICHE TECNICHE - Tensione nominale: 120 V - Frequenza nominale: 50-60 Hz - Portata dei contatti: 16 (4) A / 250 V AC - Carichi massimi: - Incandescenza: 1000 W - Fluorescenza: - - Alogena basso voltaggio: 1000 VA - Alogena 230 V AC: 1000 W - Lampade basso consumo: - - LED: - - Riserva di carica: 100 ore dopo 48 ore di carica ininterrotta - Precisione di funzionamento: ± 1 sec/gg a 22 °C - Autoconsumo: 0,8 W - Tipo di contatto: Due in scambio - Temperatura di funzionamento: -10 °C a +50 °C - Classe di protezione: II secondo EN 60335 in condizioni di montaggio corrette - Tipo di protezione: IP 20 secondo EN 60529 - Installazione: A parete, retroquadro o su barra din da 35 mm secondo EN 60715. Installazione su base con terminali faston. - Installazione: Su barra din da 35 mm secondo EN 60715 - N° Cavalieri: 48 - Tempo minimo intervento : 30 minuti / 2 ore