pagina iniziale

OPPLE LIGHTING BV - OPP543017026400 LEDFLOOD-P RE440-220W-5700-AS-BL - 543017026400

OPPLE LIGHTING BV
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 5700...5700 K

  • Potenza totale - 220 W

  • Colore del corpo - Nero

  • Angolo di emissione - A fascio estremamente largo >80°

  • Orientabilita' - Orientabile

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

EAN

6941497706867

Codice prodotto

OPP543017026400

Cod. produttore

543017026400

Produttore

OPP

Temperatura di colore correlata:

5700...5700 K

Potenza totale:

220 W

Colore del corpo:

Nero

Angolo di emissione:

A fascio estremamente largo >80°

Orientabilita':

Orientabile

Tensione nominale:

220...240 V

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C:

70000 h

Adatto per montaggio a incasso:

no

Idoneo per l'installazione su superfici:

sì

Con sensore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

sì

Dimming DALI:

no

Con lampada inclusa:

sì

Con fotocellula:

no

Dimming taglio di fase discendente:

no

Portalampada:

Senza

Adatto al montaggio di barre conduttrici:

no

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Adatto per montaggio con morsetto:

no

Dimming 1-10 V:

no

Adatto per sospensione:

sì

Apparecchio cablato:

sì

Adatto al montaggio di pedane / pavimenti:

sì

Dimming taglio di fase ascendente:

no

Dimmerazione DALI-2:

no

Dimming 0-10 V:

no

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Tipo cablaggio:

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

Materiale della copertura:

Vetro trasparente

Adatto al montaggio di traverse:

no

Dimming modulazione tensione di rete:

no

Superficie spazzolata:

no

Tipo fascio luminoso:

Doppio assimmetrico

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Alimentatore intercambiabile:

sì

Indice di resa cromatica CRI:

70-79 (classe 2A)

Dimming RF:

no

Dimming DMX:

no

Dimming Zigbee:

no

Riflettore:

Senza

Altezza/profondità:

65 mm

Resistenza agli urti:

IK08

Dimming secondo specifiche del produttore:

no

Dimming Touch and Dim:

no

Larghezza:

371 mm

Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Dimming DSI:

no

Diffusore luce:

Lente focus

Dimming LineSwitch:

no

Dimming programmabile:

no

Dimming con push-button:

no

Dimming Sine Wave Reduction:

no

Uscita della luce:

Diretto

Multi-angolo del fascio:

No

Lunghezza:

440 mm

Flusso luminoso regolabile:

No

Regolazione costante del flusso luminoso:

no

Fattore di potenza:

0.9

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1:

-30...50 °C

Tipo di cablaggio:

Terminale

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

32000...32000 lm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

efficienza luminosa della lampada:

145...145 lm/W

Compatibile con Google Assistant:

no

Consistenza colore (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Temperatura colore regolabile:

No

Corrente nominale:

1000...1000 mA

Supporto disponibile IFTTT:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

sì

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico B16:

3

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico C16:

5

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471:

RG1

Ottica tecnologicamente avanzata dal design studiato per l'illuminazione di aree, oggetti e facciate. Corpo ultrasottile in alluminio con dissipatore integrato e vetro protettivo senza clip. Elevati risparmi energetici fino al 65% rispetto alle lampade alogene e al sodio ad alta pressione. Design robusto con elevata protezione da acqua e polvere. Equipaggiati con sistema di sfiato GORE anticondensa eliminare.