pagina iniziale

OPPLE LIGHTING BV - OPP542098002300 LEDTRUNKING TRUNK 8 L30 - 542098002300

OPPLE LIGHTING BV
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 3150 mm

  • Colore - Bianco

  • Tipologia - A 2 lunghezze

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Materiale - Acciaio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

6945730496485

Codice prodotto

OPP542098002300

Cod. produttore

542098002300

Produttore

OPP

Lunghezza:

3150 mm

Colore:

Bianco

Tipologia:

A 2 lunghezze

Grado di protezione (IP):

IP20

Materiale:

Acciaio

Numero di fili del cablaggio:

8

Con cablaggio:

Collegamento elettrico con sistema a innesto:

Con canale portacavi:

no

Distanza dei supporti apparecchi variabile:

no

Con accoppiamento elettromeccanico:

Larghezza:

70 mm

Adatto per passerella forata\chiusa:

no

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Sezione dei fili del cablaggio:

2.5 mm²

Altezza:

38 mm

Soluzione professionale di illuminazione lineare a LED. Semplice installazione con montaggio a scatto a innesto rapido dei moduli LED e canali portanti . Elevato risparmio energetico fino al 65% rispetto all'illuminazione tradizionale a fluorescenza. Elevata efficienza fino a 160 lm/W. Disponibile in diverse potenze e in un'ampia gamma di angoli del fascio luminoso. E' possibile un ulteriore risparmio energetico utilizzando i moduli a LED dimmerabili e i sensori DALI completamente personalizzabili.