pagina iniziale

OPPLE LIGHTING BV - OPP542003021800 LEDPANELRC-S-B2 MOUNTING-SPRINGS - 542003021800

OPPLE LIGHTING BV
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio/parte di ricambio - Kit di fissaggio

  • Materiale - Acciaio

  • Colore - Grigio

  • Accessorio - sì

  • Parte di ricambio - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

6941408821672

Codice prodotto

OPP542003021800

Cod. produttore

542003021800

Produttore

OPP

Tipo di accessorio/parte di ricambio:

Kit di fissaggio

Materiale:

Acciaio

Colore:

Grigio

Accessorio:

sì

Parte di ricambio:

no

Trasparente:

no

Clip di montaggio, accessorio per Pannello Slim LED Basic Sq595/Sq620.