pagina iniziale
in esaurimento

OPPLE LIGHTING BV - OPP500010000400 LED-E-A60-FILA-E27-7W-DIM-4000K-FR - 500010000400

OPPLE LIGHTING BV
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Attacco lampada - E27

  • Potenza della lampada - 7...7 W

  • Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Forma della lampada - Sfera

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

55 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

6945730433176

Codice prodotto

OPP500010000400

Cod. produttore

500010000400

Produttore

OPP

Attacco lampada:

E27

Potenza della lampada:

7...7 W

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Tensione nominale:

220...240 V

Forma della lampada:

Sfera

Efficienza luminosa della lampada:

115 lm/W

Lunghezza:

105 mm

Angolo del fascio luminoso:

360...360 °

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Esecuzione vetro/copertura:

Opaco

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Lampada a filamento:

Durata di vita nominale media:

15000 h

Colore:

Bianco

Diametro:

60 mm

Designazione della lampada:

Altro

Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:

806 lm

Colore del corpo:

Altro

Grado di protezione (IP):

IP20

Fattore di potenza:

0.5

Telecomando possibile:

no

Con telecomando/comando remoto:

no

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Neutro da 3300 a 5300 K

Compatibile con Google Assistant:

no

Numero min. di comandi di commutazione:

15000

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471:

RG0

La classica forma della lampada a incandescenza semplifica la sostituzione. Avvio istantaneo con il 100% della luce all’accensione. Nessuna radiazione UV/IR quindi meno rischi di deterioramento come lo scolorimento. 4000K disponibile anche per lampade Froster A60. Risparmi energetici fino all’86% rispetto alle tradizionali lampade a incandescenza.