OMRON - OMRZXLD40L-10626900 SENSORE- TESTA LASER DIST.CENTR.40MM.LIN - ZXLD40L-10626900

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione dell'uscita analogica - Altro
Principio di scansione - Sistema di riflessione
Esecuzione del collegamento elettrico - Cavo con connettore
Esecuzione dell'uscita di commutazione - Altro
Intervallo di misura lunghezza - 30...50 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4536854772375
Codice prodotto
OMRZXLD40L-10626900
Cod. produttore
ZXLD40L-10626900
Produttore
OMR
Esecuzione dell'uscita analogica:
Altro
Principio di scansione:
Sistema di riflessione
Esecuzione del collegamento elettrico:
Cavo con connettore
Esecuzione dell'uscita di commutazione:
Altro
Intervallo di misura lunghezza:
30...50 mm
Esecuzione della funzione di commutazione:
Altro
Velocità di output:
6600 Hz
Classe di protezione della risorsa:
Classe di protezione 3
Tensione di alimentazione:
12...24 V
Larghezza del sensore:
17 mm
Diametro del sensore:
-8888 mm
Grado di protezione (IP):
IP50
Altezza del sensore:
39 mm
Lunghezza del sensore:
33 mm
Procedura di impostazione:
Teach-In
Categoria di protezione antideflagrante per gas:
Senza
Categoria di protezione antideflagrante per polvere:
Senza
Forma della scatola:
Blocco
Risoluzione geometrica:
0.002 mm
Classe di protezione laser:
Classe 2
Tipo di luce:
Diodo laser, luce rossa
Punto luce:
0.15 mm²
Scostamento di linearità relativo:
0.2 %
Corrente d'uscita max.:
50 mA
Metodo di misurazione ottica della distanza:
Triangulation
Frequenza di commutazione:
6600 Hz
Standard per interfacce:
Analogico
Grado di protezione (NEMA):
Altro
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Funzione di contatto:
Con commutazione alla luce/al buio
Temperatura ambiente:
0...50 °C
Messaggio di pre-guasto:
no
Materiale della superficie ottica:
Vetro
Materiale del corpo:
Plastica
Materiale di rivestimento del cavo:
PVC
Precisione di ripetizione relativa:
0.005 %
Con funzione tempo:
no
Numero AWG:
28


