pagina iniziale

OMRON - OMRZXLD40-150241000 SENSORE- TESTA LASER DIST.CENTR.40MM.SPO - ZXLD40-150241000

OMRON
copiacopia
OMRON - OMRZXLD40-150241000 SENSORE- TESTA LASER DIST.CENTR.40MM.SPO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione dell'uscita analogica - Altro

  • Principio di scansione - Sistema di riflessione

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Cavo con connettore

  • Esecuzione dell'uscita di commutazione - Altro

  • Intervallo di misura lunghezza - 30...50 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4536854772290

Codice prodotto

OMRZXLD40-150241000

Cod. produttore

ZXLD40-150241000

Produttore

OMR

Esecuzione dell'uscita analogica:

Altro

Principio di scansione:

Sistema di riflessione

Esecuzione del collegamento elettrico:

Cavo con connettore

Esecuzione dell'uscita di commutazione:

Altro

Intervallo di misura lunghezza:

30...50 mm

Esecuzione della funzione di commutazione:

Altro

Velocità di output:

6600 Hz

Classe di protezione della risorsa:

Classe di protezione 3

Tensione di alimentazione:

12...24 V

Larghezza del sensore:

17 mm

Diametro del sensore:

-8888 mm

Grado di protezione (IP):

IP50

Altezza del sensore:

39 mm

Lunghezza del sensore:

33 mm

Procedura di impostazione:

Teach-In

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Senza

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Forma della scatola:

Blocco

Risoluzione geometrica:

0.002 mm

Classe di protezione laser:

Classe 2

Tipo di luce:

Diodo laser, luce rossa

Punto luce:

0.002 mm²

Scostamento di linearità relativo:

0.2 %

Corrente d'uscita max.:

50 mA

Metodo di misurazione ottica della distanza:

Triangulation

Frequenza di commutazione:

6600 Hz

Standard per interfacce:

Analogico

Grado di protezione (NEMA):

Altro

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Funzione di contatto:

Con commutazione alla luce

Temperatura ambiente:

0...50 °C

Messaggio di pre-guasto:

no

Materiale della superficie ottica:

Altro

Materiale del corpo:

Plastica

Materiale di rivestimento del cavo:

PVC

Precisione di ripetizione relativa:

4E-6 %

Con funzione tempo:

no

Numero AWG:

28

Smart Sensor: testa laser a triangolazione, dist. centrale 40 mm, luce visibile, spot circolare