OMRON - OMRZXEV04T SENSORE- TESTA CIL.INDUZ.RETTANGOLARE - ZXEV04T

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Distanza di commutazione - 4 mm
Esecuzione della funzione di commutazione - Programmabile/configurabile
Esecuzione del collegamento elettrico - Cavo con connettore
Esecuzione dell'uscita di commutazione - Altro
Condizione meccanica di montaggio per sensore - Non a filo
Confezione
1 PZ
EAN
4547648007962
Codice prodotto
OMRZXEV04T
Cod. produttore
ZXEV04T
Produttore
OMR
Distanza di commutazione:
4 mm
Esecuzione della funzione di commutazione:
Programmabile/configurabile
Esecuzione del collegamento elettrico:
Cavo con connettore
Esecuzione dell'uscita di commutazione:
Altro
Condizione meccanica di montaggio per sensore:
Non a filo
Tensione di alimentazione:
12...24 V
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Diametro del sensore:
-8888 mm
Materiale del corpo:
Metallo
Lunghezza del sensore:
4.8 mm
Forma della scatola:
Blocco
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Larghezza del sensore:
30 mm
Rivestimento scatola:
Nichelato
Altezza del sensore:
14 mm
Tipo di azionamento:
Bersaglio metallico
Numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione:
3
Categoria di protezione antideflagrante per gas:
Senza
Numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione:
0
Livello di performance secondo EN ISO 13849-1:
Senza
Numero di uscite semiconduttori sicure:
0
Tipo di interfaccia/connessione:
Senza
SIL secondo IEC 61508:
Senza
Categoria di protezione antideflagrante per polvere:
Senza
Numero di uscite di contatto sicure:
0
Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura:
Senza
A cascata:
no
Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura:
-8888 mA
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
0...0 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
0...0 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
12...24 V
Con funzione di monitoraggio apparecchi collegati in serie:
no
Resistente alla pressione:
no
Grado di protezione (NEMA):
Altro