OMRON - OMRZXEM02HT-1624030 SENSORE- TESTA CIL.INDUZ.DIAM.M12.ALTA T - ZXEM02HT-1624030

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione - 12...24 V
Intervallo di misura lunghezza - 0...2 mm
Esecuzione del collegamento elettrico - Cavo con connettore
Esecuzione dell'uscita analogica - 4 mA ... 20 mA
Frequenza limite - 6666 Hz
Confezione
1 PZ
EAN
4547648007979
Codice prodotto
OMRZXEM02HT-1624030
Cod. produttore
ZXEM02HT-1624030
Produttore
OMR
Tensione di alimentazione:
12...24 V
Intervallo di misura lunghezza:
0...2 mm
Esecuzione del collegamento elettrico:
Cavo con connettore
Esecuzione dell'uscita analogica:
4 mA ... 20 mA
Frequenza limite:
6666 Hz
Tensione d'esercizio:
12...24 V
Scostamento di linearità relativo:
2 %
Forma della scatola:
Cilindro, filettatura
Condizione meccanica di montaggio per sensore:
Non a filo
Materiale del corpo:
Ottone
Materiale della superficie attiva del sensore:
Plastica
Materiale di rivestimento del cavo:
PVC
Larghezza del sensore:
-8888 mm
Altezza del sensore:
-8888 mm
Lunghezza del sensore:
22 mm
Diametro del sensore:
12 mm
Classe di protezione della risorsa:
Classe di protezione 3
Temperatura ambiente:
-10...200 °C
Grado di protezione (IP):
Altro
Grado di protezione (NEMA):
Altro


