pagina iniziale

OMRON - OMRZXEDR5T SENSORE- TESTA CIL.INDUZ. DIAM.3MM - ZXEDR5T

OMRON
copiacopia
OMRON - OMRZXEDR5T SENSORE- TESTA CIL.INDUZ. DIAM.3MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione - 12...24 V

  • Intervallo di misura lunghezza - 0...0.5 mm

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Cavo con connettore

  • Esecuzione dell'uscita analogica - 4 mA ... 20 mA

  • Frequenza limite - 6666 Hz

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4536854895746

Codice prodotto

OMRZXEDR5T

Cod. produttore

ZXEDR5T

Produttore

OMR

Tensione di alimentazione:

12...24 V

Intervallo di misura lunghezza:

0...0.5 mm

Esecuzione del collegamento elettrico:

Cavo con connettore

Esecuzione dell'uscita analogica:

4 mA ... 20 mA

Frequenza limite:

6666 Hz

Tensione d'esercizio:

12...24 V

Scostamento di linearità relativo:

1 %

Forma della scatola:

Cilindro liscio

Condizione meccanica di montaggio per sensore:

Non a filo

Materiale del corpo:

Ottone

Materiale della superficie attiva del sensore:

Plastica

Materiale di rivestimento del cavo:

PVC

Larghezza del sensore:

-8888 mm

Altezza del sensore:

-8888 mm

Lunghezza del sensore:

18 mm

Diametro del sensore:

3 mm

Classe di protezione della risorsa:

Classe di protezione 3

Temperatura ambiente:

0...50 °C

Grado di protezione (IP):

IP65

Grado di protezione (NEMA):

Altro

Smart Sensor: testa cilindrica ad induzione, diam. 3 mm non filettata, distanza 0..0,5 mm