OMRON - OMRZX2LDA412M SENSORE- AMPLI PER ZX2.PNP.USCITA ANALOG - ZX2LDA412M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione dell'uscita analogica - 4 mA ... 20 mA
Principio di scansione - Sistema di riflessione
Esecuzione del collegamento elettrico - Cavo
Esecuzione dell'uscita di commutazione - PNP
Intervallo di misura lunghezza - 0...0 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4548583005877
Codice prodotto
OMRZX2LDA412M
Cod. produttore
ZX2LDA412M
Produttore
OMR
Esecuzione dell'uscita analogica:
4 mA ... 20 mA
Principio di scansione:
Sistema di riflessione
Esecuzione del collegamento elettrico:
Cavo
Esecuzione dell'uscita di commutazione:
PNP
Intervallo di misura lunghezza:
0...0 mm
Esecuzione della funzione di commutazione:
Programmabile/configurabile
Velocità di output:
16600 Hz
Classe di protezione della risorsa:
Classe di protezione 3
Tensione di alimentazione:
10...30 V
Larghezza del sensore:
72 mm
Diametro del sensore:
-8888 mm
Grado di protezione (IP):
IP40
Altezza del sensore:
30 mm
Lunghezza del sensore:
38.4 mm
Procedura di impostazione:
Altro
Categoria di protezione antideflagrante per gas:
Senza
Categoria di protezione antideflagrante per polvere:
Senza
Forma della scatola:
Blocco
Risoluzione geometrica:
-8888 mm
Classe di protezione laser:
Classe 2
Tipo di luce:
Diodo laser, luce rossa
Punto luce:
-8888 mm²
Corrente d'uscita max.:
50 mA
Metodo di misurazione ottica della distanza:
Triangulation
Frequenza di commutazione:
16600 Hz
Standard per interfacce:
Analogico
Grado di protezione (NEMA):
Altro
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Funzione di contatto:
Con commutazione alla luce
Temperatura ambiente:
0...50 °C
Messaggio di pre-guasto:
no
Materiale della superficie ottica:
Altro
Materiale del corpo:
Plastica
Materiale di rivestimento del cavo:
PVC
Con funzione tempo:
no
Numero AWG:
28