OMRON - OMRZG2WDC41A-257544 CONTROLLORE ZG2 CON SOFTWARE PER PC - ZG2WDC41A-257544

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Principio di scansione - Altro
Esecuzione dell'uscita analogica - 4 mA ... 20 mA
Esecuzione del collegamento elettrico - Cavo
Esecuzione dell'uscita di commutazione - PNP
Esecuzione della funzione di commutazione - Programmabile/configurabile
Confezione
1 PZ
EAN
4547648621687
Codice prodotto
OMRZG2WDC41A-257544
Cod. produttore
ZG2WDC41A-257544
Produttore
OMR
Principio di scansione:
Altro
Esecuzione dell'uscita analogica:
4 mA ... 20 mA
Esecuzione del collegamento elettrico:
Cavo
Esecuzione dell'uscita di commutazione:
PNP
Esecuzione della funzione di commutazione:
Programmabile/configurabile
Velocità di output:
200 Hz
Classe di protezione della risorsa:
Classe di protezione 3
Tensione di alimentazione:
21.6...26.4 V
Larghezza del sensore:
60 mm
Diametro del sensore:
-8888 mm
Altezza del sensore:
90 mm
Lunghezza del sensore:
52.5 mm
Procedura di impostazione:
Teach-In
Categoria di protezione antideflagrante per gas:
Senza
Categoria di protezione antideflagrante per polvere:
Senza
Forma della scatola:
Blocco
Risoluzione geometrica:
-8888 mm
Classe di protezione laser:
Altro
Tipo di luce:
Altro
Punto luce:
-8888 mm²
Scostamento di linearità relativo:
-8888 %
Corrente d'uscita max.:
50 mA
Intervallo di misura lunghezza:
0...0 mm
Precisione di misura relativa:
-8888 %
Metodo di misurazione ottica della distanza:
Altro
Frequenza di commutazione:
200 Hz
Standard per interfacce:
Seriale
Grado di protezione (IP):
IP20
Grado di protezione (NEMA):
Altro
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Funzione di contatto:
Con commutazione alla luce/al buio
Temperatura ambiente:
0...50 °C
Messaggio di pre-guasto:
no
Materiale della superficie ottica:
Altro
Materiale del corpo:
Plastica
Materiale di rivestimento del cavo:
PVC
Precisione di ripetizione relativa:
-8888 %
Con funzione tempo:
no
Numero AWG:
4


