pagina iniziale

OMRON - OMRZENSOFT01V4.1-24 PLC MINI- SW PER PLC ZEN - ZENSOFT01V4.1-24

OMRON
copiacopia
OMRON - OMRZENSOFT01V4.1-24 PLC MINI- SW PER PLC ZEN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Con editor per linguaggio di programmazione AWL (IL - lista di istruzioni) - no

  • Con editor per linguaggio di programmazione KOP (LD - Ladder Diagram) -

  • Con editor per linguaggio di programmazione FBD (FUP - Function Block Diagram) - no

  • Con editor per linguaggio di programmazione ST (testo strutturato) - no

  • Con editor per linguaggio di programmazione SFC (AS - Sequential Function Chart) - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4547648169233

Codice prodotto

OMRZENSOFT01V4.1-24

Cod. produttore

ZENSOFT01V4.1-24

Produttore

OMR

Con editor per linguaggio di programmazione AWL (IL - lista di istruzioni):

no

Con editor per linguaggio di programmazione KOP (LD - Ladder Diagram):

Con editor per linguaggio di programmazione FBD (FUP - Function Block Diagram):

no

Con editor per linguaggio di programmazione ST (testo strutturato):

no

Con editor per linguaggio di programmazione SFC (AS - Sequential Function Chart):

no

Con editor per il linguaggio di programmazione Flowchart:

no

Con editor per linguaggio di programmazione specifico del produttore:

no

Supporta il sistema operativo Windows 9x:

Supporta il sistema operativo Windows NT:

Supporta il sistema operativo Windows 2000:

Supporta il sistema operativo Windows XP:

Supporta il sistema operativo Windows ME:

Supporta il sistema operativo Windows CE:

no

Supporta il sistema operativo Linux:

no

Supporta il sistema operativo Windows Vista:

Supporta il sistema operativo Windows 2003 Server:

no

Adatto per il sistema operativo Windows 7:

no

Supporta altri sistemi operativi:

Librerie blocchi funzione:

Non disponibile

Funzione diagnostica integrata:

no

Funzione di configurazione integrata:

Funzione di valutazione integrata:

no

Funzione di progettazione integrata:

Funzione di acquisizione dati integrata:

no

Funzione di comunicazione integrata:

Funzione tecnologica integrata:

no

Funzione di messa in servizio integrata:

Funzione di simulazione integrata:

Funzione di movimento integrato:

no

Funzione di analisi integrata:

no

Funzione di posizionamento integrata:

no

Con funzione di manutenzione:

Conforme alla norma IEC 1131-3 (DIN EN 61131-3):

no

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

SIL secondo IEC 61508:

Nessuno

Pacchetto di programmazione PLC ZEN: ambiente operativo Windows 95/NT