OMRON - OMRZ15GW2B-10665700 FINECORSA- MICRO Z15GW2B - Z15GW2B-10665700

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del sensore - 49.2 mm
Diametro del sensore - -8888 mm
Altezza del sensore - 39.4 mm
Lunghezza del sensore - 17.45 mm
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 125 V - 15 A
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Z
EAN
4548583364752
Codice prodotto
OMRZ15GW2B-10665700
Cod. produttore
Z15GW2B-10665700
Produttore
OMR
Larghezza del sensore:
49.2 mm
Diametro del sensore:
-8888 mm
Altezza del sensore:
39.4 mm
Lunghezza del sensore:
17.45 mm
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 125 V:
15 A
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V:
15 A
Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 24 V:
6 A
Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 125 V:
0.5 A
Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V:
0.25 A
Funzione di commutazione:
Organo di comando a scatto rapido
Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:
no
Uscita elettronica:
no
Apertura forzata:
no
Numero di contatti ausiliari di sicurezza:
0
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
0
Numero contatti normalmente aperti (NA):
0
Numero contatti di commutazione:
1
Tipo di interfaccia/connessione:
Senza
Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura:
Senza
Forma della scatola:
Blocco
Materiale del corpo:
Plastica
Rivestimento scatola:
Altro
Tipologia di azionamento:
Leva a rotella
Allineamento dell'elemento di azionamento:
Punteria a rullo diritto
Esecuzione del collegamento elettrico:
Altro
Con indicatore di stato:
no
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Categoria di protezione antideflagrante per gas:
Senza
Categoria di protezione antideflagrante per polvere:
Senza
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-25...80 °C
Grado di protezione (IP):
IP00
Grado di protezione (NEMA):
Altro