pagina iniziale

OMRON - OMRZ15GW255B-151808 FINECORSA- MICRO 1CONT SC LEVAEROTPARALL - Z15GW255B-151808

OMRON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia di azionamento - Leva a rotella

  • Materiale del corpo - Plastica

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Altro

  • Funzione di commutazione - Organo di comando a scatto rapido

  • Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 0

Confezione

  • 20 PZ

EAN

4536854267147

Codice prodotto

OMRZ15GW255B-151808

Cod. produttore

Z15GW255B-151808

Produttore

OMR

Tipologia di azionamento:

Leva a rotella

Materiale del corpo:

Plastica

Esecuzione del collegamento elettrico:

Altro

Funzione di commutazione:

Organo di comando a scatto rapido

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Numero contatti normalmente aperti (NA):

0

Grado di protezione (IP):

Altro

Larghezza del sensore:

49.2 mm

Lunghezza del sensore:

17.45 mm

Numero contatti di commutazione:

1

Apertura forzata:

no

Tipo di interfaccia/connessione:

Senza

Altezza del sensore:

36.5 mm

Numero di contatti ausiliari di sicurezza:

0

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Diametro del sensore:

-8888 mm

Forma della scatola:

Blocco

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Senza

Allineamento dell'elemento di azionamento:

Punteria a rullo diritto

Uscita elettronica:

no

Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:

no

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 125 V:

15 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V:

15 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 24 V:

6 A

Con indicatore di stato:

no

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 125 V:

0.5 A

Grado di protezione (NEMA):

Altro

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V:

0.25 A

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-15...80 °C

Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura:

Senza

Rivestimento scatola:

Altro

1 contatto in sc. 15 A/250 Vc.a. azione. leva e rotella parallela, corpo stagno, term. una vite