pagina iniziale

OMRON - OMRZ15GQ8B-14308200 FINECORSA- MICRO 1CONT SC PULSINCASSATO - Z15GQ8B-14308200

OMRON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del sensore - 17.45 mm

  • Diametro del sensore - -8888 mm

  • Altezza del sensore - 47.3 mm

  • Lunghezza del sensore - 49.2 mm

  • Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 125 V - 15 A

Confezione

  • 20 PZ

Serie di prodotti

Z

EAN

4536854265433

Codice prodotto

OMRZ15GQ8B-14308200

Cod. produttore

Z15GQ8B-14308200

Produttore

OMR

Larghezza del sensore:

17.45 mm

Diametro del sensore:

-8888 mm

Altezza del sensore:

47.3 mm

Lunghezza del sensore:

49.2 mm

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 125 V:

15 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V:

15 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 24 V:

6 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 125 V:

0.5 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V:

0.25 A

Funzione di commutazione:

Organo di comando a scatto rapido

Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:

no

Uscita elettronica:

no

Apertura forzata:

no

Numero di contatti ausiliari di sicurezza:

0

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Numero contatti normalmente aperti (NA):

0

Numero contatti di commutazione:

1

Tipo di interfaccia/connessione:

Senza

Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura:

Senza

Forma della scatola:

Blocco

Materiale del corpo:

Plastica

Rivestimento scatola:

Altro

Tipologia di azionamento:

Pulsante a bottone

Allineamento dell'elemento di azionamento:

Altro

Esecuzione del collegamento elettrico:

Altro

Con indicatore di stato:

no

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Senza

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-25...80 °C

Grado di protezione (IP):

IP00

Grado di protezione (NEMA):

Altro

1 contatto in sc. 15 A/250 Vc.a. azione. pulsante incassato, alta PS, term. una vite