OMRON - OMRY92EM12PV-224496 PROXIMITY- CONNETTORI FEMMINA M12 ASSIAL - Y92EM12PV-224496

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione del contatto - Presa
Numero di contatti di potenza - 5
Numero di contatti di controllo - 5
Per diametro esterno cavo - 4...6 mm
Esecuzione della scatola - Diritto
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
1 Kg CO₂-eq
EAN
4536853903374
Codice prodotto
OMRY92EM12PV-224496
Cod. produttore
Y92EM12PV-224496
Produttore
OMR
Esecuzione del contatto:
Presa
Numero di contatti di potenza:
5
Numero di contatti di controllo:
5
Per diametro esterno cavo:
4...6 mm
Esecuzione della scatola:
Diritto
Dimensione della filettatura metrica:
12
Diametro del connettore:
12 mm
Numero di contatti dati:
5
Corrente nominale In:
4 A
Temperatura ambiente:
-25...90 °C
Tensione nominale:
60 V
Grado di inquinamento:
3
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a vite
Materiale del corpo:
Plastica
Rivestimento scatola:
Senza
Tipo di bloccaggio:
Altro
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:
V2
Con conduttore di protezione:
sì
Grado di protezione (IP), montato:
IP65/IP67
Schermato:
no
Con indicatore di stato:
no