OMRON - OMRY92EM12PV-206333 PROXIMITY- CONNETTORI FEMMINA M12 ANGOLA - Y92EM12PV-206333

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo - M12
Numero di poli - 4
Lunghezza del cavo - 0 m
Materiale di rivestimento del cavo - Altro
Schermato - no
Confezione
1 PZ
EAN
4536853900588
Codice prodotto
OMRY92EM12PV-206333
Cod. produttore
Y92EM12PV-206333
Produttore
OMR
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo:
M12
Numero di poli:
4
Lunghezza del cavo:
0 m
Materiale di rivestimento del cavo:
Altro
Schermato:
no
Con indicatore a LED:
no
Colore della guaina del cavo:
Nero
Senza alogeni:
no
Esecuzione collegamento elettrico, lato scatola:
M12
Tipo di cavo:
A più fili
Reticolato:
no
Tensione nominale:
125 V
Materiale del rivestimento di contatto:
Altro
Materiale del corpo base del contatto:
CuZn
Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:
-30...90 °C
Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:
-30...90 °C
Corrente nominale In:
4 A


