OMRON - OMRY92EM08PVC3SCONF PROXIMITY-CONN.M8 DRITTO 3FILI PVC 2M - Y92EM08PVC3SCONF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione del contatto - Presa
Numero di contatti di potenza - 3
Numero di contatti di controllo - 3
Per diametro esterno cavo - 3.5...5 mm
Esecuzione della scatola - Diritto
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
1 Kg CO₂-eq
EAN
4536853900519
Codice prodotto
OMRY92EM08PVC3SCONF
Cod. produttore
Y92EM08PVC3SCONF
Produttore
OMR
Esecuzione del contatto:
Presa
Numero di contatti di potenza:
3
Numero di contatti di controllo:
3
Per diametro esterno cavo:
3.5...5 mm
Esecuzione della scatola:
Diritto
Dimensione della filettatura metrica:
8
Numero di contatti dati:
3
Corrente nominale In:
4 A
Temperatura ambiente:
-25...70 °C
Tensione nominale:
36 V
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a vite
Materiale del rivestimento di contatto:
Oro
Materiale del corpo:
Plastica
Rivestimento scatola:
Senza
Materiale della ghiera filettata:
Plastica
Tipo di bloccaggio:
Altro
Con conduttore di protezione:
sì
Grado di protezione (IP), montato:
IP67
Schermato:
no
Con indicatore di stato:
no