OMRON - OMRXW5SP153YL MORSETTI- PONTICELLO DI CONNESSIONE 3 PO - XW5SP153YL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Raccordo trasversale
Numero di morsetti cavallottati - 3
Esecuzione antideflagrante 'Ex e' - no
Corrente nominale In - 17.5 A
Tensione nominale - 500 V
Confezione
50 PZ
EAN
4548583796690
Codice prodotto
OMRXW5SP153YL
Cod. produttore
XW5SP153YL
Produttore
OMR
Tipologia:
Raccordo trasversale
Numero di morsetti cavallottati:
3
Esecuzione antideflagrante 'Ex e':
no
Corrente nominale In:
17.5 A
Tensione nominale:
500 V
Isolato:
sì
Con protezione dal contatto:
sì
Tipo di montaggio:
Innestabile
Dimensione modulare:
3.5 mm
Colore:
Giallo


