pagina iniziale

OMRON - OMRXW2Z500T-1559780 CAVO NT11/20/600/30/31/620/631 - XW2Z500T-1559780

OMRON
copiacopia
OMRON - OMRXW2Z500T-1559780 CAVO NT11/20/600/30/31/620/631

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connettore collegamento 1 - Altro

  • Esecuzione collegamento 1 - Connettore

  • Lunghezza - 5 m

  • Tipo di connettore collegamento 2 - Altro

  • Esecuzione collegamento 2 - Connettore

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4536854230233

Codice prodotto

OMRXW2Z500T-1559780

Cod. produttore

XW2Z500T-1559780

Produttore

OMR

Tipo di connettore collegamento 1:

Altro

Esecuzione collegamento 1:

Connettore

Lunghezza:

5 m

Tipo di connettore collegamento 2:

Altro

Esecuzione collegamento 2:

Connettore

Numero di fili:

9

Colore del rivestimento:

Nero

Cavo di collegamento terminali NT11/20/600/30/31/620/631 a PLC seriale 9 pin tipo CQM1 (5 m)